体温計とは、人間をはじめとする動物の体温を計るための医療器具。体温計にはアナログ式とデジタル式の二種類があります。アナログ式は主に水銀を使った棒状のもので、液体の熱膨張を利用した測定方法のため、電池が不要という点が長所。逆に電子回路と液晶ディスプレイを採用しているものをデジタル式と呼び、こちらは測定方法によって形状もさまざまです。例えば脇などに挟むタイプはアナログ式と同じ棒状ですが、おでこに乗せて使う球状のものもあります。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

非接触体温計 BT543 タニタ 動画あり
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温。商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー。オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)40×137×7 医療機器承認・認証・届出番号304AKBZX00043000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

非接触で温度測定ができるので感染防止対策にもおすすめ!様々なシーンでご活用頂けます。
仕様(電撃に対する保護の形式)内部電源機器/(電撃に対する保護の程度)BF型装着部 質量(g)114(電池含まず) 規格IP22 測定範囲(℃)(体温)32~42.9、(物体表面温度)0~100 測定精度体温の場合:35.5~42度の間±0.2度、32~35.4度、42.1~42.9度の間で±0.3度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×95×45 保管温湿度範囲-25~50°、室温95%RH以下(ただし結露しないこと) 測定モード測定モード、物体表面温度測定モード 使用環境温度(℃)10~40 電池寿命約2000回測定可能(使用環境による) 電源供給D.C.3V(単4アルカリ電池2本) アズワン品番64-8045-29 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷

非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NC200 非接触式体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下 付属品保管ケース 寸法(mm)156.7×43×47 測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃ 質量(g)91.5 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃) 測定時間1秒 機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト 最小表示単位0.1℃ 使用環境温度(℃)15~40 アズワン品番7-7576-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
欠品中

約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください) 材質ABS樹脂 電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V) 測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150 使用周囲温度(℃)10~40 表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0 使用周囲湿度30~85%RH アズワン品番64-9078-51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000 測定部位こめかみ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa 付属品取扱説明書(保証書付き) 測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃ 表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃) 測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 電池寿命約3000回測定可能 保管温度範囲(℃)-20~55 アズワン品番64-9699-34 メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ) 使用環境湿度(%)85以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 測定部位額、腋下(換算) バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

肌に触れずに測定できる非接触型です。過去10回分の測定結果を記録できます。哺乳瓶や、ホット飲料・お風呂の表面温度の測定も可能です。
寸法(mm)131.5×26×17.7 質量(g)約40 測定範囲(℃)体温/34.0~42.4・表面温度/0.0~100.0 測定精度±0.2℃(36~39℃)・±0.3℃(その他) 機能オートパワーオフ 電源CR2032リチウム電池(テスト用付属) 一般的名称皮膚赤外線体温計 アズワン品番8-6400-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00071000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

額と耳に。さっと測れる2Way体温計 「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる 測定結果を光と音でお知らせ 検温結果は50回分記録できます
質量(g)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3 温度測定範囲(℃)34.0~43.0 電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵 使用環境温度(℃)10~40 アズワン品番64-3698-47 温度表示方式補正温度形式 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000 測定部位額・耳 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷

ナビス(アズワン)非接触式体温計
測定値によってバックライトの色が3段階に変わり、腋下換算方式のため、より実測に近い測定が可能です。青色ライトが測定部を照らすため、測定部と本体の距離感の参考になります。 ガンタイプと同様の測定ボタン配置で操作が容易です。ドイツ製センサーを搭載しています。肌に触れず約1秒で測定が可能です。
仕様測定換算部位:腋下※腋下体温に換算しますので、舌下体温と比べ0.3~0.5℃程度低くなる場合があります。(個人差があります。) 寸法(mm)168.5×36×48 質量(g)約95(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)体温/32.0~43.0、物体温/0.1~99.9 機能オートパワーオフ、3色バックライト、青色投影ライト、99件メモリ 測定時間(秒)1 最小表示単位0.1℃ 使用環境温度(℃)10~40 アズワン品番7-4307-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 測定精度(℃)体温/±0.2(35.5~42.0)、±0.3(左記以外)、物体温/±1.0(0.1~99.9)
1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷

物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度) 測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃ 測定時間1秒 機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム 最小表示単位0.1℃ アズワン品番7-9222-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000 検温部位おでこ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

TO-406WT 非接触体温計 ドリテック 動画あり
ドリテック非接触体温計
使用環境温度が5℃から使える非接触体温計 3色バックライトで測定結果をお知らせ 約1秒のスピード検温で触れずに衛生的 測定位置を見やすく照らすLEDライト付 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください 音を出したくないときにも最適なミュート機能 電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒) 測定結果を9回分保存可能
ホワイト 電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用) 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2 測定方式実測及び補正温度方式 測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃ 使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと) 最小表示単位0.1℃ 保証期間1年 オートパワーオフ約30秒間 電池寿命約4000回 保護電撃保護:BF形装着部 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000 測定部位 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
機能【Bluetooth(R)搭載機能】あり 電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃) 質量(g)約74.3 測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40 寸法(mm)39.2×176.4×26.1 測定方式赤外線 アズワン品番7-3182-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000 検温部位 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容収納ケース(6本セット用) 測定範囲(℃)32.0~42.0 一般的名称(薬事)電子体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000 松吉医科器械コード23-7196-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

シチズンシステムズ耳/額式体温計
耳でも、おでこでも、約1秒ですばやく測れる赤外線体温計。バックライト機能で暗い部屋でも見やすく正確に検温できます。9回分メモリー。耳、額検温のほか、物体表面温度や室温も測定可能。
セット内容プローブキャップ 測定範囲(℃)耳・額(体温)=34.0~42.2、表面温度=ー22~80、室温=10~40 一般的名称(薬事)耳赤外線体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00100000 松吉医科器械コード24-7954-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。
質量(g)84(電池含む) 機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード 最小表示単位0.1℃ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ドリテック非接触体温計
額ではかれる非接触体温計。 37.5℃以上を知らせる赤色バックライト。 測定結果を10回分保存できます。 音を出したくないときにも最適なミュート機能。 物体の表面温度も測定可能 表面温度の結果は目安としてください。
ホワイト 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00017000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

はかるボタンを押しておでこに近づけるだけで適正な距離で測定ができる非接触式体温計です。 センサー部分が270℃回転するため好きな角度でより測りやすい設計です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,798 税込6,378
8日以内出荷

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額 測定距離3~5cm 測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃ 測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃) 操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面) 表示体温:3桁+℃表示(0.1℃) 電池寿命約2000回測定可能 オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。 メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ) バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149 質量(g)114(電池含まず) 使用環境温度(℃)10~40 使用環境湿度(%)15~85 保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa 一般的名称皮膚赤外線体温計 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り) 仕様測定換算部位:腋下 アズワン品番64-6434-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

体温測定モードで37.6℃以上の場合、赤色のバックライトと警告音でお知らせします。
機能自動電源オフ・メモリー(32件) 測定時間(秒)約1 測定範囲(℃)体温測定モード/32.0~42.9、表面温度測定モード/0~100 質量(g)約100 寸法(mm)約44×85×145 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度(℃)±0.2(35.0~42.0℃)、±0.3(その他) アズワン品番8-8192-61 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AIBZX00029000 検温部位 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40 測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃) 電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 機能【Bluetooth(R)搭載機能】なし 測定部位【体温】額部 質量(g)約74.3 寸法(mm)39.2×176.4×26.1 測定方式赤外線 アズワン品番7-3182-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

約1秒で検温できる測りやすく、読み取りやすい耳式赤外線体温計。 持ちやすく手にフィットする形状、大きく押しやすいスイッチ、大きく見やすい液晶表示で、安定して正しい検温ができます。 センサー部分に近く、押しやすい大きなスイッチ。 大きく見やすい液晶表示は、暗い部屋でも見やすいバックライト付きです。 電源のON・OF、計測が1つのスイッチで操作も簡単です。 電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能搭載。 30秒オートパワーオフ機能で、消し忘れても安心です。保管に便利なケース付きです。 電池交換可能。リチウム電池(CR2032)1個で約5,000回使用できます。
検温部位 測定方式赤外線式 付属品交換用プローブカバー6個(1個は本体に装着済み)、リチウム電池CR2032×1個、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:228AKBZX00035000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。 高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで 幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ 質量(g)約60(電池含む) 電源単4形乾電池(1.5V)×2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5 機能手動校正機能 使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと) 測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度 保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと) 測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。 3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。 見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 アズワン品番7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ジェイ・シー・ティ非接触体温計 ミニサーモ
簡単測定対象にセンサー部を向けてボタンを押すだけの操作で体温・温度を測定できます。スピード測定ボタンを押して約1秒で測定結果が表示されます。手のひらに収まるサイズで、小さな手の方でも使いやすく持ち運びや保管にも便利です。目的に応じて、体温・物体の測定モードを選択できます。体温の測定値により電子音による通知を行います。また、電池残量が少なくなると早めにマーク表示でお知らせします。過去25回分の体温測定結果を表示できます。管理医療機器、日本国内の薬事認証取得済みです。
仕様【体温計モード】測定範囲:34~42.2℃・測定精度:±0.2℃(35~42℃)/その他:±0.3℃ セット内容本体(電池含む)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)、クイックマニュアル、添付文書 各1 質量(g)31.5(電池含む) 電源DC3V/リチウムボタン電池(CR2032)×1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79.1×39.0×19.3 使用環境室温:10~40℃、湿度:15%~85%RH(但し、露結なきこと) モード【温度計モード】測定範囲:-22~80℃・測定精度:±0.3℃(22~42.2℃)/その他:±0.4℃又は±2℃どちらか大きい方 アズワン品番65-0831-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00033000 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。
質量(g)84(電池含む) 機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード 最小表示単位0.1℃ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

手動で発電します。 非接触で検温できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00038000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,898 税込9,788
8日以内出荷

測定距離センサ内蔵で、正確性アップ測定方法:1電源を入れる2測定ボタンを押しておでこに垂直に近づける3おでこと4cmの距離になるとセンサによってピッと測定医療、介護の現場に最適です。物体温度や室内温度の測定もできます。
温度測定範囲(℃)【室内温度】-10~45 測定精度(℃)【体温】±0.2以内(36~39℃において)、±0.3以内(それ以外)、【物体温度】±2.0 以内(10~40℃において)、±2.0以内または±4% のどちらか大きい値(それ以外)、【室内温度】±2.0(10~40℃において)、±3.0以内(それ以外) 使用温湿度範囲10~40℃/95%RH以下 測定範囲(℃)【体温】34~42.5、【物体温度】0~100 測定方式赤外線 アズワン品番62-8596-17 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029A01 検温部位 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1箱(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷

おでこの表面温度から腋下温度を表示します。体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。測定時はバックライトが点灯します。10回メモリ、オートパワーオフ機能付。かわいいピンクのストラップ付。
ピンク セット内容ストラップ 測定範囲(℃)体温=34.0~42.5、表面温度=0~100.0、室温=-10.0~45.0 一般的名称(薬事)皮膚赤外線体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029000 松吉医科器械コード24-6055-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

小さな耳にぴったりフィット!らくらく1秒測定。前回データが25回分まで表示されます。夜も見やすいLEDバックライト付。カバーの保管や携帯に便利な収納ケース付。
セット内容収納ケース 測定範囲(℃)34.0~42.2 一般的名称(薬事)耳赤外線体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00149000 松吉医科器械コード24-6426-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷