体温計 :「自動 検温」の検索結果
体温計とは、人間をはじめとする動物の体温を計るための医療器具。体温計にはアナログ式とデジタル式の二種類があります。アナログ式は主に水銀を使った棒状のもので、液体の熱膨張を利用した測定方法のため、電池が不要という点が長所。逆に電子回路と液晶ディスプレイを採用しているものをデジタル式と呼び、こちらは測定方法によって形状もさまざまです。例えば脇などに挟むタイプはアナログ式と同じ棒状ですが、おでこに乗せて使う球状のものもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
30秒予測式体温計(わき下専用です)
抗菌樹脂なので清潔に使用できます(電池カバーを除く)
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します
測定結果が37.8℃の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
電池交換可能
収納ケース付
検温部位わき下
温度測定範囲(℃)32.0~42.9
測定方式予測式/測温部一体形
仕様一部防浸形
色ピンク
質量(g)約13
種類電子体温計 一般用
使用温度範囲(℃)10~40
電源アルカリボタン電池LR41×1個
表示31.9℃以下で「L」マーク表示、43.0℃以上で「H」マーク表示
測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)周囲温度10℃~40℃の時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×12×22
温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎
保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~90%RH
測温部サーミスタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00022000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。