体温計 :「LR41」の検索結果

体温計とは、人間をはじめとする動物の体温を計るための医療器具。体温計にはアナログ式とデジタル式の二種類があります。アナログ式は主に水銀を使った棒状のもので、液体の熱膨張を利用した測定方法のため、電池が不要という点が長所。逆に電子回路と液晶ディスプレイを採用しているものをデジタル式と呼び、こちらは測定方法によって形状もさまざまです。例えば脇などに挟むタイプはアナログ式と同じ棒状ですが、おでこに乗せて使う球状のものもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリテック電子体温計
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く) 電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能 測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ わきの下・口の中で測定できる 電池交換可能 電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス 幅(mm)128 ホワイト 測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示 高さ(mm)19mm 質量(g)9 奥行(mm)11 電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用) 最小表示0.1℃ 測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時 測定方法実測式 保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH 保証期間購入から1年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
645 税込710
当日出荷

30秒予測式体温計(わき下専用です) 抗菌樹脂なので清潔に使用できます(電池カバーを除く) 先が曲がるので、やさしくわきにフィット メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します 測定結果が37.8℃の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 電池交換可能 収納ケース付
検温部位わき下 温度測定範囲(℃)32.0~42.9 測定方式予測式/測温部一体形 仕様一部防浸形 ピンク 質量(g)約13 種類電子体温計 一般用 使用温度範囲(℃)10~40 電源アルカリボタン電池LR41×1個 表示31.9℃以下で「L」マーク表示、43.0℃以上で「H」マーク表示 測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)周囲温度10℃~40℃の時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×12×22 温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎 保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~90%RH 測温部サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00022000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

おすすめ人気ランキング