体温計 :「医療用 ケース」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア電子体温計[病院用]
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×130×11.3 測定方式実測(口/約5分・腋/約10分) 測定範囲32.0~42.0℃ 測定精度±0.1℃ 電源LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属) 質量(g)約11(電池含む) 付属品クリップ付収納ケース 一般的名称電子体温計 仕様感温部:サーミスタ アズワン品番8-9842-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00016A01 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
測定部位わき 測定方式予測式+実測式 仕様ずれにくいフラット感温部 付属品収納ケース、お試し用電池内蔵 電源リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g)約18(電池含む) 表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間予測:20秒、実測:10分 メモリー前回値 ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ自動的に電源オフ 電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。 検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。 予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。 大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。 音と光で検温終了をしっかりお知らせ。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 結果の確認に役立つ、前回値メモリ。 電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。 持ち運びに便利な、収納ケース付。 電池交換可能(CR1220)。
付属品収納ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7 機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能 使用電池CR1220 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。 ※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。 先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。 先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位わき専用 測定方式予測+実測(ピークホールド方式) 測定範囲(℃)32.0~42.0 付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート 本体質量(g)14(電池含) 測定時間予測:60秒、実測:10分 メモリー前回値 使用電池CR1025×1 電池交換可能 電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

検温部位わき下・口中 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式実測式 仕様(感温部)サーミスタ 付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g)12(電池含む) 測定精度±0.1℃ 表示方式3桁+℃ 使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池交換可能 使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位0.1℃ 電池寿命約5000回(実測:10分) 保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10 防水性JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
759 税込835
当日出荷

ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。 お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。 わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位わき・口中 測定方式実測 仕様抗菌 付属品収納ケース(ハード) 本体質量(g)約13 表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間(目安)わき10分/口中5分 機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オムロンヘルスケア電子体温計 MC-1600Wシリーズ
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定精度±0.1℃ 電源アルカリボタン電池×2個(交換不可) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7 本体質量(g)14 一般的名称電子体温計 アズワン品番8-6223-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

オムロンヘルスケア音声付き電子体温計 MC-174V
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド。持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き。音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料 電源リチウム電池 CR2032×1個 本体質量(g)約26 アズワン品番62-2822-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00273000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)34.9×132.5×21.8 一般的名称電子体温計 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
非課税商品
8,998 税込8,998
当日出荷

やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。 平均15秒のスピード検温。 日時がわかる「10回メモリ」。 「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位わき専用 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測+実測 付属品収納ケース 本体質量(g)25 機能ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ メモリー日付付き10回 使用電池CR2032×1(約2200回・予測検温時) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00053000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×108×19 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

オムロンヘルスケア電子体温計
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送 iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理 短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き) 質量(g)約14(電池含む) 電源リチウム電池CR1220×1 測定方式予測式・実測式 表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間予測:15秒、実測:10分 機能おしらぜブザー付き メモリー前回値 オートパワーオフ自動的に電源オフ 電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温) 通信機能音波通信 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000 特性フラット感温部 測定部位わき 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容収納ケース(6本セット用) 測定範囲(℃)32.0~42.0 一般的名称(薬事)電子体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000 松吉医科器械コード23-7196-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。 検温が終了するとブザーでお知らせ。 わきや口中でずれにくいフラットセンサ。 検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中 測定方式実測 仕様抗菌 付属品収納ケース(ハード) 本体質量(g)約13 表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間(目安)わき10分/口中5分 機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温 検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。 うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。 予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。 暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き 朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。 検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。 また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。 くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ 先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。 くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。 保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き 持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。 ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。 予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算) 測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。 口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。 予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。
測定方式予測式・実測(ピークホールド方式) 測定温度範囲(℃)32.00~42.00 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00058000 検温部位 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。 見やすい4桁表示。 舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用 検温部位口中専用 測定範囲(℃)32.00~42.00 測定方式実測式 付属品収納ケース 本体質量(g)13 機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌 メモリー前回値 使用電池LR41×1(約1100回) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。 スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃)32.00~42.00 付属品収納ケース(一体型) 本体質量(g)33(収納ケース、電池含む) 測定方式予測+実測 機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライト メモリー前回値 使用電池CR2032×1(約9ヶ月) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16 検温部位口中専用 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)