体温計 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触体温計 BT543 タニタ 動画あり
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい 業界最大サイズ。 先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。 赤ちゃんを測定したい方。 暗室でも測定したい方向け。 付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個) 材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス 寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15 ブルー 測定範囲32.0~42.0℃ 材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス 質量(g)約23(電池含む) 電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 電源CR2032×1つ 測定時間予測式20秒 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)32.0~42.0 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
1,998 税込2,198
当日出荷