診察台とは、病院の診察室で患者さんが診察を受けるために横になる台です。処置室向けの診察台は、点滴の際に腕を横に置ける幅を確保しています。一般診察向けの診察台は患者さんが診察の際にさまざまな姿勢をとることが可能なタイプ。リハビリ室向けの診察台は、リハビリ室などの省スペースに複数の診察台を並べて使う際に最適なスリムタイプです。どの診察台も張り地はビニールレザーで清掃性に優れています。診察台関連のその他の用品は、診察台カバー、枕、リーズナブルなディスポシーツなどです。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
松吉医科器械コード02-2336-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×45
松吉医科器械コード20-3781-00
仕様エアーホールあり
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×30/110
松吉医科器械コード01-4643-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
松吉医科器械コード02-2337-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×80/110
松吉医科器械コード19-4320-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×270×70/100
松吉医科器械コード19-4321-00
組立簡単・低価格のスタンダード診察台。
スパナ1本で簡単組立(13mmのスパナが必要)。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
耐荷重(kg)100
高さ調節は工具を使わずに手動で可能です。
組み立て式(要工具)。
材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)
厚さ(mm)【クッション】30
質量(kg)約30
耐荷重(kg)約400(等分布荷重)
高さ調節5段階(20mm間隔)
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×120
松吉医科器械コード20-3789-00
電動モーター式昇降操作がしやすいフットペダル式です。
ベースフレームの曲げパイプが、院内に柔らかい雰囲気を与えます。
材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)約47
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)約150(等分布荷重)
診察と点滴が一つの診察台で可能です。
点滴棒は高さ調節(1000~1600mm)が可能です。
組み立て式(要工具)。
付属品サイドレール×1本、ガードル架×1本
材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)約31
耐荷重(kg)約100(等分布荷重)
治療院から病院の診察室まで、幅広く使用されている施術台。
施術にやさしい内脚設計です。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)25
ナチュラルな木のあたたかさ。クラシックタイプの木製診察台。
材質(フレーム)メルクシパイン<集成材>、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)24
耐荷重(kg)300
ワイドなレザーガードマットによるセーフティーゾーン。両側に取付金具が付いていますので、どちら側にでもガードを設置できます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)(ガードマット)1600×150
質量(kg)34
耐荷重(kg)300
体圧分散性に優れた厚さ2cmの低反発ウレタンフォームを全面に採用。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)25
耐荷重(kg)300
清潔感のあるシャープなスタイルが魅力のベーシックな診察台です。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)24
耐荷重(kg)100
手動クランク式昇降診察台の基本モデル。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)45
耐荷重(kg)300
背上げはALレバー式で、0~80°で無段階に調節できます。
高さ調節は手動クランク式で、クランクは内側に収納できます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)54
耐荷重(kg)200
実用性の高い旋回昇降式を採用した廉価タイプ。
専用モーターは静音性に優れています。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)47
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)200
静音性と耐久性に優れた電動式昇降タイプ。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)50
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)300
電動式背上げポジション調節機能と電動式昇降機能。
背上げ0~80°。
4隅は安心のかどまる加工。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)55
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)300
静音性と耐久性に優れた電動式昇降タイプ。
ベッドガードと点滴棒を標準装備。
付属品ベッドガード、点滴棒
材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)55
耐荷重(kg)300
レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。
最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×110
松吉医科器械コード24-3358-02
レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。
最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×50
松吉医科器械コード24-3358-01
レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。
最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×15/90
松吉医科器械コード24-3358-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×30/50
松吉医科器械コード01-4644-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×120
松吉医科器械コード20-3787-00
『診察室備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 診察台
- 脱衣カゴ
- パーテーション 診察室用
- シャウカステン
診察台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。