フラッシュランプの遮光用に。フラッシュランプから眼を守るフラッシュランプ対応保護メガネです。
材質フレーム/ナイロン・エラストマー、レンズ/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)163×167×70
可視光線透過率(%)3.3
アズワン品番8-3500-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
デスクライト調光(無段階)機能本体カラーチェンジ機能搭載。軽く触れるだけで点灯・消灯できるタッチセンサースイッチ式(デスクライト用本体用)。省スペースで場所をとりません。
仕様AC100-240V/8W デスクスタンドLED
付属品ACアダプター
材質ABS
高さ(mm)350
質量(g)約500
電源入力/AC100V~240V 0.24A 出力/DC24V 0.375A
コード長さ(m)約1.5
消費電力デスクライト最大調光時/8W カラーチェンジ点灯時/0.5W 待機時/0.3W
メーカー朝日電器(ELPA)
光源LED(昼白色相当)
セード寸法(mm)340
アズワン品番64-7917-71
明るさ直下照度/2000lx(測定高34cm) ※デスクライト最大調光時
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
軽く触れるだけで点灯・消灯調光・調色できるタッチセンサースイッチ式(ライト用時計バックライト用)。調光3段階調色5段階機能搭載。点灯(HI)→点灯(MI)→点灯(LOW)→消灯 ※スイッチを長押しする度に電球色から昼光色まで1段階ずつ切り替わります。アナログ時計付き(バックライト搭載)。時計バックライト用スイッチで点灯・消灯調光が可能(点灯(HI)→点灯(LOW)→消灯)。
仕様AC100-240V/8.2W デスクスタンドLED
付属品ACアダプター
材質ABS
高さ(mm)約300
質量(g)約630
電源(ライト)入力/AC100~240V 0.24A 出力/DC24V 0.375A (時計) 単3電池×1本(別売)
コード長さ(m)約1.5
消費電力8.2W(待機時/0.3W)
メーカー朝日電器(ELPA)
光源LED(昼光色・電球色相当)
セード寸法(mm)210
アズワン品番64-7917-73
明るさ直下照度/2360lx(測定高30cm) ※白色点灯HI時 JIS照度規格 A形相当
1個
¥5,028
税込¥5,531
3日以内出荷
パネルは半透明ですので適度な透け感が圧迫感を感じさせません。パネルは手前側がせり出した形状で視線をガードします。
材質アクリル・スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.6
高さ(mm)机上から455mm
取付寸法(mm)天板厚み/10~28、天板ひさし/25以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×55×500
アズワン品番7-4525-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。