事務用品 :「キャスター付き 収納」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静音仕様のキャスターを使用していますので、静かな移動が可能です。
品番:CW-670STS、CW-950STSは便利な折りたたみ式テーブルが付いています。
品番:CWF-670STS、CWF-950STSは上段にカルテ、下段にX線フィルム用トレーが収納できます。便利な折りたたみ式補助テーブル付きです。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
天板付きですので、筆記や軽作業に使用できます。小型・軽量で扱いやすいサイズです。
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体塗装)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
耐荷重天板/10kg、棚板/20kg/段
定番のカルテワゴンをリニューアル。双輪キャスター採用で安定性アップ!大型双輪キャスターを採用し、より安定感が高まりました。天板は筆記作業にも使えます。3色展開で、用途により色分けが可能です。オプションのトレー取り付けレールを使用することで、アルティアハーフトレーを取り付けることが可能です。
付属品仕切板/8枚
材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ)
質量(kg)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×397×1082
筆記台が付いているので、筆記や軽作業時に便利です。落下防止用底板がついています。
仕様筆記台付き
材質本体/ステンレス(sus5430J1L)、天板/デコラ化粧板
キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)5
適合サイズA4及びB5判(背幅27mm)
総耐荷重(kg)約40
収納数40冊(背幅27mm)
仕様シャッター付き
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×1100
アズワン品番8-3999-01
1個
¥210,870
税込¥231,957
31日以内出荷
収納式の補助天板が付いていますので、食事時等に便利です。タオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフックが左右両側に付いています。引き出しには鍵が付いていますので、安心してご利用いただけます。
キャスターΦ50mmプラスチック製(対角ストッパー付き)
質量(kg)約12
材質本体・天板・引出し・補助天板:ABS樹脂
天板耐荷重(kg)5(補助)
天板寸法(mm)480×250(補助/有効)
付属品鍵2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む)
ファスナーで布地をつなぐように連結しますので、しっかりと目隠しができるパーテーションです。布地は、伸びる防炎ニット生地を使用しており、やわらかく高級感があります。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折りたたんで収納することが可能です。ファスナーで隙間なく簡単連結!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×400×1800
付属品連結部品2個
キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布地/ポリエステル100%(防炎)、連結部品/POM(ポリアセタール)
質量(kg)9.6
ファスナーで布地をつなぐように連結しますので、しっかりと目隠しができるパーテーションです。布地は、伸びる防炎ニット生地を使用しており、やわらかく高級感があります。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折りたたんで収納することが可能です。ファスナーで隙間なく簡単連結!
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布地/ポリエステル100%(防炎)、連結部品/POM(ポリアセタール)
付属品連結部品2個
キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1800
移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本)
材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂
寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50
質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5
高さ(mm)【寝台部】530~810
耐荷重(kg)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810
キャスター径(Φmm)150
対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。
付属品トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キー
本体質量(kg)約53
ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
収納数【トレイ】最大18個
材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、トレイ/ABS樹脂、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)、レール/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ポリアミド
キャスターΦ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き)
トレー有効内寸法(mm)262×372×97
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)797×553×1196
アズワン品番7-822-01
1個
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。
ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。
別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。
付属品トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キー
材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、トレイ/ABS樹脂、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)、レール/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ポリアミド
質量(kg)約53
キャスターΦ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)797×553×1196
収納数トレイ最大18個
アズワン品番7-822-01
ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
トレー有効内寸法(mm)262×372×97
1個
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個
寸法(mm)【中カゴ】120×230×125
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
容量(L)約6.3(水)
電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m)
消費電力(W)約850
表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示
保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き)
材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm)
質量(kg)約25
アズワン品番0-3508-41
1個
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。