事務用品 :「医療用 ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
綿素材のボックス型シーツです。ボックス型でゴムが付いており、ベッドメイキングを容易に行えます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【マットレス】830×1800×90(厚み最大約150まで装着可/推奨)
材質綿100%
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機不可
寸法(mm)900×1900×200
使わない時には重ねて収納できます。底面には滑り止めの脚ゴムが付いています。アルコール等での清拭が可能です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/EPDM
穴径(Φmm)17
適合径(Φmm)【採血管】13~16
小物の持ち歩きに便利!イルリガートルに取り付けることが出来る着脱式のポケットです。ペットボトルや携帯、鍵などちょっとしたものを入れて持ち運ぶことが出来ます。取り付け部の裏面はグリップ力のあるクロロプレンゴムですので、ポケットがしっかりとパイプに保持されます。
材質クロロプレンゴム
寸法(mm)340×125
洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)110×140
アズワン品番7-923-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のあるカバーです。マットの張り地の保護にもなります。裏面は防滑性のあるクロロプレンゴムです。伸縮性がありますので、付属の面ファスナーを使って様々な歩行補助器に取り付けられます。表面は肌触りの良い素材です
寸法(mm)250×250(周囲×幅)
適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250
材質クロロプレンゴム
耐熱温度(℃)140
付属品面ファスナー2本
アズワン品番7-9780-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
コード長さ(m)1
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
電源9V乾電池×1個(別売)
仕様アラーム+パッドセット、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のある滑り止めカバーです。障害などでマットをにぎれない方の肘を置く辺りに巻き付けて使用してください。防滑性のあるクロロプレンゴムですので、汚れた場合は洗うことができます。伸縮性がありますので、様々な歩行補助器に取り付けられます。表面も防滑性があるので安心です
寸法(mm)250×250(周囲×幅)
材質クロロプレンゴム
耐熱温度(℃)140
付属品固定用ベルト3本(予備1本含む)
適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250
アズワン品番7-9781-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。腕帯とゴム袋がセットになっています。優しい肌触りのカフです。カフ、チューブともにアルコール清拭可能です。国際規格であるISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
材質腕帯/TPU、ゴム袋/TPU、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
伸びがよくソフトな質感で、様々な用途に使用できます。丈夫で耐久性が高く、洗濯も可能です。面ファスナーで任意の位置で固定できます。伸びがよく高耐久!
材質表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム
洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可
耐熱温度(℃)約90
ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。ペダルの位置が低い親切設計!
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)308×453×1308
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM)
設置寸法(高さ)(mm)【設置可能ボトル】139~294
寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット面有効】292×352
アズワン品番7-9196-01
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
病院の壁面に取り付けられる足踏み式の消毒ボトル噴霧器です。筆記台やテーブルの上に置いても使用可能です。容量1Lまでの消毒ボトルに対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×100×181~265
質量(kg)ボトルホルダー部/0.6、足踏みペダル部/0.5
寸法(mm)【ボトルホルダー部】100×115×282、【足踏みペダル部】76×172×68
材質本体/スチール(粉体塗装)、ホルダーループ/ナイロン、ボトルホルダー足ゴム/クロロプレンゴム、足踏みペダル足ゴム/EPDM、足踏みペダル滑り止め/鉱物粒子
ワイヤー長(mm)1600
アズワン品番7-9256-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
組立済みのステンレスワゴンです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809
段数レギュラー3段
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS430)
作業面寸法(mm)447×297(有効)
棚板耐荷重(kg)20/段
棚間隔(mm)約285
アズワン品番7-1285-02
1個
¥29,980
税込¥32,978
61日以内出荷
組立済みのステンレスワゴンです。
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
作業面寸法(mm)597×397(有効)
材質本体/ステンレス(SUS430)
段数ラージ3段
棚板耐荷重(kg)20/段
棚間隔(mm)約285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×410×809
アズワン品番7-1285-04
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
組立済みのステンレスワゴンです。
材質本体/ステンレス(SUS430)
作業面寸法(mm)447×297(有効)
棚板耐荷重(kg)20/段
段数レギュラー2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809
棚間隔(mm)約440
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
アズワン品番7-1285-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
61日以内出荷
業務用リフトに対応したコンパクトタイプの配膳車です。
棚板の高さは25mm間隔で任意の高さに調整できます。
カバーが付属していますので、清潔に搬送できます。コンパクトで業務用リフトにも!
仕様●幅×奥行×高さ(mm):766×826×1114●重量(kg):約36●材質:棚板/スチール塗装仕上げ、支柱/ステンレス(SUS430)、カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)●キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)●適応トレーサイズ:330×330mm●棚板数:5段●付属品:カバー●組み立て式(要工具)
アズワン品番8-698-01
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。手動ポンプは容易にセットできます。ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。電源のない場所でもシャワーができます。
材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個
タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370
キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)
本体質量(kg)約14(セット)
棚有効寸法(mm)450×300
棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
仕様【シャワー吐出量】ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)
アズワン品番7-9656-01
1セット
¥82,880
税込¥91,168
当日出荷
組立済みのステンレスワゴンです。
棚間隔(mm)約440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×410×809
棚板耐荷重(kg)20/段
段数ラージ2段
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
作業面寸法(mm)597×397(有効)
材質本体/ステンレス(SUS430)
アズワン品番7-1285-03
1個
¥31,980
税込¥35,178
61日以内出荷
可動式ハンガーが個々に左右にスイングしますので、防護衣が掛けやすく便利です。省スペース設計で場所をとりません。
本数【ハンガー】12本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×677×1380
寸法(幅W×高さH)(mm)【ハンガー】566×125
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mmゴム製キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)約22
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ハンガー展開時】最大1320×738
アズワン品番7-813-01
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
音の少ないキャスターを使用していますので、静かに移動することが可能です。
パイプ径(Φmm)25(足)
キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)15
高さ(mm)905(手摺含む)
棚間隔(mm)275
材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。
ソフトな感触で頭部にフィットします。表皮は防水、制菌、難燃素材を採用しています。カバー(別売)は肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。新感覚のソフトタッチ枕
材質中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)
洗濯方法カバー洗濯可/脱水可/乾燥可
カバー裾にゴム入り(被せタイプ)
ハンドル操作で天板を高さ調整できます。DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。
材質ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)40
キャスターΦ75mmゴム製キャスター(静音タイプ、対角ストッパー付き)
緊急時に足踏み式レバー操作でトレンデレンブルグ体位(水平角-15°)が即座にとれます。リクライニング時は、ヘッドレストとフットレストが水平の位置まで倒せます。アームレストを水平に90°開く事ができますので、乗り降りが楽にできます。リカバリー室や透析室でも使用できます。全ての動きは無段階で行え、背もたれは任意の位置で保持できます。ヘッドレスト(別売 8-2154-12、8-8923-12、8-8922-02)が使用可能です。レザーは次亜塩素酸ナトリウム希釈液で清拭が可能です。
質量(kg)約52
座面高さ(mm)490
寸法(mm)【設置時必要床面積】1365×1790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)825×1000~1790×565~1200
材質フレーム/スチール(ポリエステル粉体塗装)、クッション/ウレタンフォーム(PVCレザー張り・抗菌・防汚加工)、ポール/スチール(メッキ塗装)
キャスターΦ65mmゴム製
仕様【トレンデレンブルグ体位】緊急時にフットレバーで水平角-15°に傾斜可、【アームレスト】水平90°に開閉可
アズワン品番8-9907-21
1個
¥349,800
税込¥384,780
12日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。