スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個
寸法(mm)【中カゴ】120×230×125
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
容量(L)約6.3(水)
電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m)
消費電力(W)約850
表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示
保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き)
材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm)
質量(kg)約25
アズワン品番0-3508-41
1個
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
適合径(Φmm)【容器】~51
寸法(mm)172×105×195
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
タイマー設定0分~23時間59分
電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。