絞り込み
ブランド
  • Provita
  • ナビス(アズワン)(219)
  • アズワン(95)
  • リヒトラブ(69)
  • カンダ[厨房用品](42)
  • サカセ(30)
  • Healing Hands(29)
  • サンリーフ(26)
  • ハピラ(15)
  • ケルン(14)
  • アルケア(14)
  • 日本ホップス(14)
  • スミス・アンド・ネフュー ウンド(10)
  • シヤチハタ(9)
  • ちばら(9)
  • サンビー(8)
  • 三和製作所(8)
  • タイカ(8)
  • 山口工業(8)
  • CML(8)
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角度自在型 上肢・下肢台 ワンタッチ昇降 Provita

    角度自在型 上肢・下肢台 ワンタッチ昇降

    Provita
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    上肢や下肢にフィットするように角度・高さが自在に調整できます。台部に一体成型シームレスパッドを使用しているため、清掃が容易です。安定性の高い5本脚のベースです。パッド部は回転させる事が可能で、任意の向きに調整できます。ストッパーを上げるとワンタッチで昇降が可能です。
    材質台部/ウレタンフォーム、支柱・脚部/スチール(クロムメッキ)寸法(mm)430×430×695~905質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】120×350パイプ径(Φmm)25アズワン品番7-2095-01昇降方式ワンタッチ式
  • 角度自在型 上肢・下肢台 ネジ式昇降 Provita

    角度自在型 上肢・下肢台 ネジ式昇降

    Provita
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    上肢や下肢にフィットするように角度・高さが自在に調整できます。台部に一体成型シームレスパッドを使用しているので、清掃が容易です。安定性の高い5本脚のベースです。
    材質台部/ウレタンフォーム、支柱・脚部/スチール(クロムメッキ)寸法(mm)430×430×635~865質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】120×350パイプ径(Φmm)25アズワン品番7-2077-01昇降方式ネジ式
  • カラフルIVスタンド用 フックのみ Provita

    カラフルIVスタンド用 フックのみ

    Provita
    ¥750~税込¥825~
    1個
    当日出荷
    仕様フックのみ材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)上部/235×36、下部/235×42耐荷重(kg)2/1本
  • カラフルIVスタンド 本体のみ フックなし Provita

    カラフルIVスタンド 本体のみ フックなし

    Provita
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    本体と別売りのカラーフック(-02~11)を組み合わせる事により、用途に合わせたフック数、色を選択できます。診療科ごと、病棟ごとなど様々な使い分けが可能です。ベースは5本脚で安定性が高いです。フックは4ヶ掛けですが分割できるため、2ケ掛けとしても使用可能です。
    仕様本体のみ(フックなし)材質本体/ステンレス寸法(mm)470×1260~2100質量(kg)2.7キャスター径(Φmm)50アズワン品番7-2070-01
  • ワンタッチIVスタンド Provita

    ワンタッチIVスタンド

    Provita
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。ベースは安定性の高い5本脚です。
    材質本体・フック/ステンレス、フック固定ネジ/アルミニウム寸法(mm)470×1260~2100耐荷重(kg)2(フック1個につき)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50
  • 小児用IVスタンド Provita

    小児用IVスタンド

    Provita
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    カラフルで可愛いキャスターを使用した点滴スタンドです。ベース部の径が650mmあり、安定感に優れた設計です。子供が点滴スタンドを持ちながら移動するときにも楽しくなるようなデザインです。
    材質支柱/アルミニウム、フック・キャスター/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)650×1275~2020質量(kg)2.4耐荷重(kg)2(フック1個につき)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50
  • クイックハンドル CLICK 120×115×15mm Provita

    クイックハンドル CLICK 120×115×15mm

    Provita
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    取り付けの際ネジ締めが不要のため、容易に装着できます。患者様毎に取り替えることにより、感染防止に役立ちます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)120×115×15質量(g)約50適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番7-1947-01
事務用品