接触冷感素材「フィルクール」が「毛髪対策」を快適にします!。新型顔周り。▼より高い密閉性と肌への圧迫力を軽減。長時間の着用でも毛髪がはみ出しにくい状態が続きます。接触冷感フィルクール。▼生地表面に汗が接触することで、冷感反応が起こり生地が冷たくなります。二重構造メガネスロット。▼二重構造のメガネスロットにより、毛髪が中から出るのを防ぎます。▼スロット部分が広いので、メガネを直接耳にかけることができます。通気メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。▼また、通気性はもちろん耐久性も考慮。長髪対応デザイン。▼結んだ髪の毛をスッポリ収納できて顔周りに影響も少ないデザイン。▼髪の長い女性でも楽に着用することができます。肩抜きスカート。▼従来品より丈を伸ばして首元の隙間を作らないようになっています。顔周りの生地に接触冷感素材「フィルクール」を採用。着用時に熱がこもるのを最大限にとどめ、より快適な着用を実現します。
素材本体/ポリエステル93%・ポリウレタン7%、顔周り/合成繊維(フィルクール)ナイロン86%・ポリウレタン14%
接触冷感素材「フィルクール」が「毛髪対策」を快適にします!。新型顔周り。▼より高い密閉性と肌への圧迫力を軽減。長時間の着用でも毛髪がはみ出しにくい状態が続きます。接触冷感フィルクール。▼生地表面に汗が接触することで、冷感反応が起こり生地が冷たくなります。二重構造メガネスロット。▼二重構造のメガネスロットにより、毛髪が中から出るのを防ぎます。▼スロット部分が広いので、メガネを直接耳にかけることができます。通気メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。▼また、通気性はもちろん耐久性も考慮。まゆ毛ガード。▼まゆ毛の落下をおさえながら、ムレにくい。▼密閉性と快適性を両立させたまゆ毛ガード。▼予想したほど目の圧迫感がないと評判です。長髪対応デザイン。▼結んだ髪の毛をスッポリ収納できて顔周りに影響も少ないデザイン。▼髪の長い女性でも楽に着用することができます。肩抜きスカート。▼従来品より丈を伸ばして首元の隙間を作らないようになっています。顔周りの生地に接触冷感素材「フィルクール」を採用。着用時に熱がこもるのを最大限にとどめ、より快適な着用を実現します。
素材本体/ポリエステル93%・ポリウレタン7%、顔周り/合成繊維(フィルクール)ナイロン86%・ポリウレタン14%
接触冷感素材「フィルクール」が「毛髪対策」を快適にします!。まゆ毛ガード。▼まゆ毛の落下をおさえながら、ムレにくい。密閉性と快適性を両立させたまゆ毛ガード。▼予想したほど目の圧迫感がないと評判です。接触冷感フィルクール。▼生地表面に汗が接触することで、冷感反応が起こり生地が冷たくなります。通気メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。▼また、通気性はもちろん耐久性も考慮。長髪対応デザイン。▼結んだ髪の毛をスッポリ収納できて顔周りに影響も少ないデザイン。▼髪の長い女性でも楽に着用することができます。肩抜きスカート。▼従来品より丈を伸ばして首元の隙間を作らないようになっています。
素材本体/ポリエステル93%・ポリウレタン7%、顔周り/合成繊維(フィルクール)ナイロン86%・ポリウレタン14%
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。