事務用品 :「薬品」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エタノール・第四級アンモニウムに加えアルカリ剤を配合しており、相乗効果による除菌効果を発揮します。金属やプラスチックに対して低い腐食性です。第2類医薬品「サラサイド」と同じ薬剤を専用クロスに含侵させています。
1枚の寸法(mm)【クロス】175×200 成分エタノール、第四級アンモニウム、アルカリ剤 タイプピロータイプ 付属品【詰替用】フタ×1個/開封日記録シール×1枚 アズワン品番7-8423-03
1パック(80枚)
559 税込615
欠品中

手洗い石けん液専用のディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。取付板付きで簡単に設置することができます。
付属品取説、取付板×1個 寸法(mm)135×104×248 容量600mL 質量(g)430 作動方式手押し 設置方式壁付型 アズワン品番7-8424-23 使用可能薬液石けん液 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷