5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。 NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。 自動オフ機能(2分間)を搭載しています。 タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。 アズワン品番8-616-01
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP 容量(mL)【ウォータータンク】250 寸法(mm)115×106×99 電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A 付属品USBケーブル(全長:約1.4m) 仕様【風速】3段階
1セット
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きちんと手が洗えているかを評価し、トレーニングする教材です。LED球採用でスポットの視認性が高く、高寿命・省電力です。内蔵バッテリーで電池交換の手間がなく、充電後すぐに使用できます。本体に手を入れると自動で点灯するセンサー感知設定と、消し忘れ防止のオートOFF機能付きです。手の洗い残しをチェックし、洗い方を改善していくことで感染予防に貢献します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×250 電源(V)AC100(50/60Hz) 主成分ローション/純水・鉱油・ソルビトール・デイグロー(蛍光着色剤)他 アズワン品番0-5416-21
1セット
67,900 税込74,690
4日以内出荷

クリップ式とリール式の二種類のチェーンが標準付属で、使い分けが出来ます。文字盤に20カウントの脈拍計算尺付きです。裏ブタを工具で押し開けて自分で電池交換できます。
電源SR626SWボタン電池×1個(テスト用内蔵) 全長(mm)約130(伸縮リール長約650) 寸法(Φmm)【文字盤】23 アズワン品番7-9672-01
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

滑りにくく握りやすい、ゴム製ボディです。万が一落下させてしまった際もゴム製ボディがショックを吸収するため、壊れにくいです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)52×42×10(ゴムカバー) 質量(g)約35(時計のみ:約20) 全長(mm)120(クリップ含む) 寸法(Φmm)【文字盤】30 寸法(Φ×mm)35×厚8(時計) 商品タイプ本体 電源SR626Wボタン電池×1個(テスト用付属)
1個
2,690 税込2,959
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)