お弁当・介護食の新時代。食品ロスや人手不足を軽減できる「冷凍弁当」を100V電源で場所を選ばず加熱保温が簡単に出来ます。ひと目でわかる温度コントローラーと加熱カウントダウンタイマーで設定もらくらく。スチーム式と違い温風加熱型ドライ式ですので取出し時に水滴がつかず拭き取り作業が要りません。高効率熱交換ヒーターと強力ファン搭載で隅々まで温風を行き渡らせ効率が良く時間短縮が可能です。加熱後は自動で保温モードに切り替わります。
付属品トレー×5/交換プラグ1
質量(kg)47
電圧100V
外形寸法W620×D600(トッテ含まず)×H550mm
消費電力900W
設定時間最大300分/5時間(出荷時:130分)
アズワン品番69-0443-35
庫内容量(L)100
有効寸法W360×D480×H80(棚ピッチ)mm
庫内温度(℃)加熱時温度:60~110(出荷時:100)、保温時温度:60~110(出荷時: 70)
1台
¥599,998
税込¥659,998
4日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。