- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 事務用品
- 32ページ目
32ページ目: 事務用品
洗って繰り返し使用可能。前開きタイプ
仕様●サイズ:275mm●素材:ポリエステル、EVA●梱包:10足/袋
アズワン品番65-9967-27
1箱(100足)
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
インクジェット用両面ケミカルマット
仕様●サイズ:914×40M●内径:2インチ●厚み:50μm
アズワン品番65-8893-30
1本
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
高耐久性タイプ(数回の洗濯が可能)。バンド付きで、毛髪のはみ出し防止を強化。バンドが汗止めになります。天井がメッシュが通気性に優れています。
高耐久性タイプ(数回の洗濯が可能)。バンド付きで、毛髪のはみ出し防止を強化。バンドが汗止めになります。天井がメッシュが通気性に優れています。
高耐久性タイプ(数回の洗濯が可能)。バンド付きで、毛髪のはみ出し防止を強化。バンドが汗止めになります。天井がメッシュが通気性に優れています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:100×80×全長243mm●コード番号:AC0429
アズワン品番67-2468-98
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
1箱(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
石けん液専用のノータッチ式ディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。手を差し出すとセンサーが自動感知し、手を触れず薬液を吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。
仕様設置仕様:壁付型
種別ノータッチ式 石けん液専用
容量(mL)600
質量(g)715
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×99×248
動力アルカリ乾電池/単2×4本、ACアダプター
アズワン品番67-8092-40
1ケース(6台)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
紙製フードパック。環境保全に配慮した再生紙使用の紙容器。内面部分にPPラミを施しており耐水耐油性性があります。ウォータータイト仕様なので、汁物等を入れても漏れにくい形状です
いつでも気軽に使えます。100本整列タイプです。
仕様●材質:PSポリスチレン●規格:160mmフォーク●耐熱:90℃●耐冷:-10℃●入数:1ケース(100本×30袋入)
アズワン品番65-5522-34
1ケース(30袋×100本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
いつでも気軽に使えます。100本袋入りタイプです。
仕様●材質:PSポリスチレン●規格:100mmアイススプーン●耐熱:80℃●耐冷:-20℃●入数:1ケース(100本×100袋入)
アズワン品番65-5522-36
1ケース(100袋×100本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。
仕様●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないこと)
無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。人感センサー搭載で、オゾンの発生を停止させる安全機能付き。ダイヤルを回すだけのシンプル操作
仕様オゾン発生量:4段階 700/1400/2100/2800mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.61m3/min×2基 消費電力:140W 電源:AC100V 50/60Hz コード2m
アズワン品番65-2795-59
1個
¥619,800
税込¥681,780
6日以内出荷
封印する箇所に合わせてカットできます。表面はマットになっており、ペン等で記入できます。裏に剥離紙がついていますので、剥がしてご使用ください
仕様●色:青●サイズ:幅20mm×15M/巻●材質:ポリエステルフィルム
アズワン品番65-3733-99
1巻
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
地球にやさしい天然素材森のストロー。ワンウェイ商品。安心・安全な日本製!。環境にやさしい木のストローです。使い捨てで清潔にお使いいただけます。各1本セロファン包装。セロファンは樹木から作られています。本品は使い捨て商品です。一度使用したものは衛生面から、再使用はお控えください。水分や湿度の多い場所での保管はカビの原因になります。乾燥した場所で保管してください。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なる場合がございます。ご了承ください。天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。電子レンジでの加熱はできません。洗浄機不可。
仕様●サイズ(約):Φ0.8×L21cm●重量(1本/約):2g●材質:杉(国産)●無塗装●生産国:日本
アズワン品番65-4338-35
1セット(100本)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を使用、強度と透明性に優れ、様々な用途で使用可能です。テープを剥がすと「OPENVOID」(開封無効)の文字が浮き上がり、開封した事が一目でわかります。輸送・保管中の抜き取りや異物混入などのいたずら、転売の防止、未開封(未使用)証明、個人情報の保護など広くご使用いただけます。※対象物(紙、段ボール、発泡スチロール)の表面加工により、商品の特性が発揮されない場合があります
仕様●タイプ:非転写●開封メッセージ:「OPEN VOID」●印刷:社名・ロゴ●材質:ポリエステルフィルム●色:透明●厚み:95μ±5μ●サイズ:幅 50mm × 100M
アズワン品番65-3965-79
1巻
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
仕様●ガス種:都市ガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3802●カタログコード:8-0920-0402
アズワン品番65-3874-60
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
仕様●ガス種:LPガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3801●カタログコード:8-0920-0401
アズワン品番65-3874-59
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
1セット(10冊×12袋)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
テープに通気孔が空いているので通気性抜群です。合成ゴム系粘着剤を使用しているのでカブレにくく。強い粘着力があります。引き出してカットがしやすい設計になっております。
1箱(1巻)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
訪問介護のサービス実施記録伝票です。
201610・201612は2枚復写式で、事業所控えと利用者控えです。
201611は3枚復写式で、事業所控え、ヘルパー控え、利用者控えとなります。
規格A5・3枚複写・50組
1袋
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
訪問介護のサービス実施記録伝票です。
201610・201612は2枚復写式で、事業所控えと利用者控えです。
201611は3枚復写式で、事業所控え、ヘルパー控え、利用者控えとなります。
規格A4・2枚複写・50組
1袋
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ブレードにメモリが付いている為測りながら切ることができます。
70mmまで切断可能です。
粘着物が付きにくいフッ素加工です。
色ブラック
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。
SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
仕様サイドテーブル付
サイズ小
1台
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。
SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
仕様コンパクト
1台
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。
カルテ棚は1段あたり10区分(標準)。追加仕切板により最大20区分の対応が可能です。
仕様上置専用1段
色ホワイト
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
紙詰まりや急なオーバーヒートによるイライラから解放されます。LEDインジケーターが、色変化によって快適なシュレッダー作業をサポートします。
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。
SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
仕様サイドテーブル付
サイズ大
1台
¥108,800
税込¥119,680
6日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。