カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 医療
        • 事務用品
          • その他医療事務用品(6)

事務用品 :「注射器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
閉鎖式導尿バッグ ユリケアーIII 10個入 恒産商事閉鎖式導尿バッグ ユリケアーIII 10個入恒産商事
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
低床ベッドに対応したローハイト設計です。ラウンド形状のため排尿がスムーズです。注射針を使用せずに採尿できるニードルフリーのポートです。ダブルドリップ方式により逆行性感染のリスク低減が期待できます。金属素材を使用していないため、MRI検査・CT検査などの際にも安心です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)2500アズワン品番0-9016-11バッグ寸法(mm)260×319チューブサイズ先端外径Φ8×長さ1250mm
血沈測定器 血沈測定システム E-S チューブ センシンメディカル血沈測定器 血沈測定システム E-S チューブセンシンメディカル
9,998税込10,998
1箱(500個)
翌々日出荷
Eチューブは注射器採血用です。Eチューブに血液を移し、その上からポリスペットをゆっくり差し込み0点まで上げます。
質量(kg)【スタンド】1.56寸法(mm)【スタンド】280×130×260品名E-S チューブアズワン品番8-9774-21
採血静注練習キット sensitiv(R)IV KCC-B19シリーズ 本体 ケー・シー・シー・商会採血静注練習キット sensitiv(R)IV KCC-B19シリーズ 本体ケー・シー・シー・商会
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
逆血の確認により、苦手な留置針の練習ができます。穿刺後、注射針の刺さり具合や血液漏れの有無を容易に目視確認できます。真空採血バックを使用することで連続採血が可能です。点滴静脈注射、生食ロックの練習ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×119×55商品タイプ本体質量(g)約252セット内容キット本体、模擬皮膚カバー(KCC-B19-030)、模擬皮下組織シート(KCC-B19-070)アズワン品番8-8440-31
点滴・採血練習キット 本体セット Erler-Zimmer点滴・採血練習キット 本体セットErler-Zimmer
95,980税込105,578
1セット
当日出荷
点滴、採血練習用の模型キットです。血管・皮膚は交換可能です。
セット内容腕モデル、アームレスト、シリンジ固定台、模擬血液(290mL)、30mLシリンジ×4本、血管4本アズワン品番7-9824-01
バックストップ 血液廃棄用ボックス 500mL メリットメディカル・ジャパンバックストップ 血液廃棄用ボックス 500mLメリットメディカル・ジャパン
21,980税込24,178
1箱(10個)
7日以内出荷
血液のはね返りから術者を守ります。容器の内部には排液を吸収する吸水シートが入っています。廃棄の際、容器の底に付いているフタを外し、一度閉めると開封は困難な状態にになり、安全に排液を処理できます。※シリンジに針を取り付けた状態での廃出は行わないでください。容器に穿孔が生じる可能性があります。
吸収量(mL)500アズワン品番64-1032-82
胃・ドレナージバッグ あしかメディ工業胃・ドレナージバッグあしかメディ工業
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
バッグ内貯留のエア抜チューブ エア抜き→(開栓)→シリンジ接続が可能です。採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。容量目盛付でバッグ内の観察ができます。逆流防止弁で内容液の逆流は防止されます。排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用。粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。液ダレ・汚損防止のキャップ付です。ロックリング付接続管のほか、太径接続管が付属されていますので、どの状況でも接続可能です。バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。1000mLバッグ、目盛50ml刻み
チューブ長さ(mm)上部:900、排液70チューブ外径(Φmm)上部:8、排液13.3材質医療用塩ビ/ABS/EVAチューブ内径(Φmm)上部:6、排液10.8寸法(横×縦)(mm)166×280アズワン品番63-9344-22
事務用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら