ホルダ本体 :「台所用」の検索結果
ホルダ本体とは、切削工具の内の部品の一つであり、チップと呼ばれる切削加工用の刃を取り付けるための本体です。ホルダ本体にチップを取り付けるのは、ねじ止め式が主流ですが、メーカーによってはピンロック式やクランプオン式などがあります。製品の購入時には、ホルダ本体に適合するチップやクランプ方式を確認することが必要。内径加工用や外径加工用など、加工するものに合わせた専用ホルダとなっているので、購入時には注意しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
トラスコ品番658-4078
全長(mm)109.108
勝手L
クランプクランプ
シャンク幅(mm)20.5
シャンク高さ(mm)20
最大切込み(mm)20
1本
¥38,980
税込¥42,878
16日以内出荷
適合SNMG 120408
適合チップ正方形
クランプピン/クランプ
切込み角度(°)45
リード角(°)工具:45
適合CNMG 120408
トラスコ品番655-9714
適合チップひし形頂角80°
勝手R
クランプピン/クランプ
シャンク幅(mm)22
切込み角度(°)95
リード角(°)工具:-5
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
適合SCMT 09T308
適合チップ正方形
勝手R
クランプスクリュー/クランプ
切込み角度(°)45
リード角(°)工具:45
全長(mm)150
高さ(mm)刃先:25
クランプクランプ
シャンク幅(mm)8.325
シャンク高さ(mm)25
シャンク高さH(mm)31.9
機能長さ(mm)150
最大切込み(mm)25
機能幅(mm)8.325
最大加工深さ(mm)25
CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。
用途溝入れ加工用。
トラスコ品番658-4077
被削材PMSK
勝手N
最大溝深さ(mm)18.56
切削幅(mm)3
コーティングPVD
チップ厚さ(mm)4.3321
適合被削材種PMKNS
刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02
コーナー半径Re(mm)0.8
厚さS(mm)4.3321
切刃数2
刃幅CW(mm)3
1箱(5個)
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。