ホルダ本体 :「研磨機」の検索結果

ホルダ本体とは、切削工具の内の部品の一つであり、チップと呼ばれる切削加工用の刃を取り付けるための本体です。ホルダ本体にチップを取り付けるのは、ねじ止め式が主流ですが、メーカーによってはピンロック式やクランプオン式などがあります。製品の購入時には、ホルダ本体に適合するチップやクランプ方式を確認することが必要。内径加工用や外径加工用など、加工するものに合わせた専用ホルダとなっているので、購入時には注意しましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。
用途溝入れ加工用。 トラスコ品番658-4077 被削材PMSK 勝手N 最大溝深さ(mm)18.56 切削幅(mm)3 コーティングPVD チップ厚さ(mm)4.3321 適合被削材種PMKNS 刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)4.3321 切刃数2 刃幅CW(mm)3
1箱(5個)
19,980 税込21,978
16日以内出荷