ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から7日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)250シャンク鋼シャンク
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)200シャンク鋼シャンク
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
用途外径加工適合チップ正方形90°勝手右切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)300シャンク鋼シャンク
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
用途外径加工適合チップ正三角形60°勝手右切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0全長(mm)250切刃長さ(mm)12.7シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)300切刃長さ(mm)12.9シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル翌日出荷
適合チップ正三角形60°勝手右切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル3日以内出荷から8日以内出荷
適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
ホルダ三菱マテリアル(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
用途スモールツール適合チップ三角形勝手右全長(mm)80
ホルダ三菱マテリアル3日以内出荷から7日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル3日以内出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷から8日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷
用途外径カム式適合チップひし形35°勝手右クランプシステムクランプオン全長(mm)140
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
用途前挽き[外径用]適合チップひし形35°勝手右切込み角Kr(°)72.5チップ逃げ角(°)5
外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用)三菱マテリアル翌々日出荷から3日以内出荷
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
用途溝入れ・突切り旋削加工ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷
用途スモールツール適合チップ三角形勝手右全長(mm)120
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)200切刃長さ(mm)12.7シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷から8日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)200シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷
用途外径加工適合チップ正方形90°勝手右切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0
ホルダ三菱マテリアル当日出荷から7日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷
用途前挽き[外径用]適合チップひし形55°勝手右切込み角Kr(°)63チップ逃げ角(°)7
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷
ホルダ三菱マテリアル8日以内出荷
用途外径加工全長(mm)80トラスコ品番118-3338適合チップひし形80°勝手右寸法b(mm)12寸法h(mm)12切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ三菱マテリアル6日以内出荷
適合チップひし形35°勝手右チップ逃げ角(°)11
ホルダ 溝用京セラ税込¥25,278¥22,980