ホルダ本体 :「台所用」の検索結果

ホルダ本体とは、切削工具の内の部品の一つであり、チップと呼ばれる切削加工用の刃を取り付けるための本体です。ホルダ本体にチップを取り付けるのは、ねじ止め式が主流ですが、メーカーによってはピンロック式やクランプオン式などがあります。製品の購入時には、ホルダ本体に適合するチップやクランプ方式を確認することが必要。内径加工用や外径加工用など、加工するものに合わせた専用ホルダとなっているので、購入時には注意しましょう。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントコネクター径(mm)Φ6(追加オプションΦ4)
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クーラントコネクター径(mm)Φ6(追加オプションΦ4)
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)125 寸法L1(mm)8 取付ねじ(チップ)SR-S26P レンチSR-K11P
1個ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)125 寸法L1(mm)8 取付ねじ(チップ)SR-S26P レンチSR-K11P
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L2(mm)11 全長(mm)125 取付ねじSR-S21XS 適合トルクスキーSR-K21 クーラントコネクター径(mm)Φ6
1本
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別スクリューオン式 クランプシステムスクリューオン式
1本
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別スクリューオン式 仕様アンビルなし クランプシステムスクリューオン式
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーメックスねじ切りキット
中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

勝手 内径/外径外径
1本
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

勝手 クランプスクリューオン
1本
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勝手 チップ寸法(mm)27
1本
54,980 税込60,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径/外径外径 寸法C2(mm)38
1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クーラントコネクター径(mm)Φ6
1本
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手) 仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。 セット内容チップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0005 H06)×1本
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手) 仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。 セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。
仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。 ねじの種類ISOメートルねじ 材種BMA チップ寸法(mm)16
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]。超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。
種別内径用(右勝手) 仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼( セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本 チップ寸法(mm)6
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷