絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • イスカル(21)
  • タンガロイ(20)
  • ケナメタル(11)
  • 京セラ(4)
  • サンドビック(2)
  • SANDVIK(1)
勝手
勝手
右勝手(5)
勝手
左勝手(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
勝手
ブレード 三菱マテリアルブレード三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
勝手
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴なし
ブレード(端面用) 三菱マテリアルブレード(端面用)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
勝手
溝入れブレード 三菱マテリアル溝入れブレード三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
勝手
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
勝手
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。クーラント出口が2つある内部給油に対応した板バイトは、すくい面と逃げ面の両側から同時に給油。効果的に切れ刃を冷却できるので、耐摩耗性が向上します。また耐圧は最大7MPaで、通常の油圧にも、高圧クーラントにも対応可能です。
用途外径 溝入れ・突切り加工レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
ブレード(端面用) 三菱マテリアルブレード(端面用)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
勝手
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
勝手
ホルダ用ブレード