絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端サイズ
  • 3mm(1)
  • 4mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • No.1(1)
全長(mm)
  • 100
  • 80(18)
  • 145(16)
  • 170(17)
  • 175(37)
  • 178(27)
  • 185(21)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(51)
  • 205(32)
  • 210(43)
  • 215(23)
  • 220(27)
  • 230(24)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(24)
  • 270(24)
  • 275(25)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(4)
セット品・単品
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(4)
プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
839税込923
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
819税込901
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
4.0x100mm [-]オフセットドライバー エスコ4.0x100mm [-]オフセットドライバーエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5全長(mm)100質量(g)14適合ねじM2.5商品構成単品アズワン品番64-2228-25
プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)プラスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
4,798税込5,278
1本
90日以内出荷
インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
#1 x100mm [+]オフセットドライバー エスコ#1 x100mm [+]オフセットドライバーエスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
適合ねじM2.5-3商品構成単品アズワン品番64-2228-29
5.5x100mm [-]オフセットドライバー エスコ5.5x100mm [-]オフセットドライバーエスコ
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5全長(mm)100質量(g)15商品構成単品アズワン品番64-2228-26
クリップ付 スモールマイナスドライバー 50本入 Wiha(ビーハ/ノガ)クリップ付 スモールマイナスドライバー 50本入Wiha(ビーハ/ノガ)
27,880税込30,668
1箱(50本)
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)3商品構成セット品ハンドル幅(mm)11
グリップドライバー