絞り込み
ブランド
  • ANEX(3)
  • BONDHUS(3)
  • エスコ(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • Wera(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端形状
六角(3)
先端サイズ
  • 1.5mm(1)
  • 2mm(3)
  • 2.5mm(1)
  • 4.5mm(1)
  • 8mm(1)
  • No.0(1)
  • No.00(1)
  • No.1(1)
  • No.2(1)
  • T6(1)
軸貫通
  • なし(8)
全長(mm)
  • 125
  • 80(18)
  • 145(16)
  • 170(18)
  • 175(36)
  • 178(27)
  • 185(22)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(50)
  • 205(34)
  • 210(43)
  • 215(25)
  • 220(27)
  • 230(24)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(24)
  • 270(28)
  • 275(26)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(7)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(6)
あり・なし
商品構成
  • 単品(10)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
プラス(+)
プラス(+)(3)
マイナス(-)
マイナス(-)(4)
六角
六角(3)
プラスチック柄マイナスドライバー ANEXプラスチック柄マイナスドライバーANEX(3件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。
種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
プラスチック柄プラスドライバー ANEXプラスチック柄プラスドライバーANEX(5件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
289税込318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プロホールド・ドライバー BONDHUSプロホールド・ドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
8.0x125mm [-]オフセットドライバー エスコ8.0x125mm [-]オフセットドライバーエスコ
2,190税込2,409
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6全長(mm)125質量(g)29適合ねじM5商品構成単品アズワン品番64-2228-28
ドライバー 1.5mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 1.5mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8488軸径(Φmm)1.5全長(mm)125質量(g)6種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
#2 x125mm [+]オフセットドライバー エスコ#2 x125mm [+]オフセットドライバーエスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6全長(mm)125適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2228-30
ドライバー 2mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 2mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8495軸径(Φmm)2全長(mm)125質量(g)7種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
(Ball-Hexagon)ドライバー Wera(Ball-Hexagon)ドライバーWera
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
高品質のクラフトフォーム六角ボールエンドドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ボールペン駆動プロファイルは、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができることを意味し、したがって「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
全長(mm)125六角(mm)1/4
グリップドライバー