絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • GEDORE(2)
  • エスコ(1)
  • KING TONY(1)
  • JTC(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • DEEN(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(4)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(7)
先端サイズ
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(1)
  • 3.5mm(4)
  • 5.5mm(1)
  • No.1(2)
  • PZ1(1)
  • T15(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(7)
全長(mm)
  • 180
  • 80(18)
  • 145(16)
  • 170(18)
  • 175(36)
  • 178(27)
  • 185(22)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(50)
  • 205(34)
  • 210(43)
  • 215(25)
  • 220(27)
  • 230(24)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(24)
  • 270(28)
  • 275(26)
  • 280(17)
軸貫通
  • あり(3)
  • なし(4)
あり・なし
刃先マグネット
  • なし(5)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(11)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバーマイナスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)樹脂軸径(inch)-材質(軸)スチール商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ貫通マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
貫通ドライバー DEEN貫通ドライバーDEEN
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。 グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。 シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。 六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
商品構成単品
キングトニー ユーティリティナイフ KING TONYキングトニー ユーティリティナイフKING TONY(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き
全長(mm)180質量(g)200
スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトマイナスドライバー6100-1 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-1PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3081軸径(Φmm)3.5全長(mm)180質量(g)35種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー (+/貫通柄) エスコドライバー (+/貫通柄)エスコ
200税込220
1本
翌日出荷
ブレード先端マグネット付き。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。工具鋼製。六角軸。樹脂グリップ。
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
999税込1,099
1本
当日出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinishグリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
トラスコ品番256-7684材質軸:クロムバナジウムモリブデン鋼軸径(Φmm)0.4×2.5全長(mm)180先端サイズ2.5mm軸長(mm)75先端形状マイナス商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒、オレンジ
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ GEDOREポジドライブ式ドライバー2160 PZGEDORE
1,498税込1,648
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
プラスドライバー 2160 PH GEDOREプラスドライバー 2160 PHGEDORE(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
8PCS ノンスリップドライバーセット JTC8PCS ノンスリップドライバーセットJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)セット内容(-)3×75mm、(-)5×75mm、(-)6×100mm、(-)8×150mm(貫通)、(+)No.0×75mm、(+)No.1×75mm、(+)No.2×100mm、(+)No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、3、5、5、6、6、8、8全長(mm)160、160、180、180、220、220、285、285質量(g)1435グリップ径(Φmm)25、25、32、32、34、34、35、35材質(軸)特殊合金鋼(S2)入組点数8商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC5406、JTC5407、JTC5408、JTC5409のも貫通あり
マイナスドライバー 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
商品構成単品
グリップドライバー