絞り込み
ブランド
  • ANEX(2)
  • エンジニア(2)
  • ベッセル(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • ヴィッテ(1)
先端形状
先端形状
トルクスプラス(1)
先端形状
プラス(+)(5)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 2.38mm(1)
  • 4.3mm(1)
  • 5.5mm(2)
  • 7mm(1)
  • 8mm(1)
  • 10mm(1)
  • IP2(1)
  • IP3(1)
  • No.1(3)
  • No.2(1)
軸貫通
  • あり(2)
  • なし(6)
全長(mm)
  • 183
  • 80(18)
  • 145(16)
  • 170(18)
  • 175(36)
  • 178(27)
  • 185(22)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(50)
  • 205(34)
  • 210(43)
  • 215(25)
  • 220(27)
  • 230(24)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(24)
  • 270(28)
  • 275(26)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
木製・樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(4)
あり・なし
商品構成
  • 単品(9)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクスプラス
トルクスプラス(1)
プラス(+)
プラス(+)(5)
マイナス(-)
マイナス(-)(4)
六角
六角(2)
スリム絶縁ドライバー ANEXスリム絶縁ドライバーANEX(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
ノンスリップドライバー B-370 ベッセルノンスリップドライバー B-370ベッセル(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
油がついても滑らない! 独自のノンスリップ加工。 貫通型、大型ナット付。ハードな作業に対応。 柄末端には刃先の違いが一目でわかるカラーリング付。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ラインヘッドLHドライバー(DLH) OSG(オーエスジー)ラインヘッドLHドライバー(DLH)OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合刃先マグネットなし軸貫通なし
ウッディ貫通ドライバー ベッセルウッディ貫通ドライバーベッセル(7件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
材質(グリップ)木樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スリム絶縁ドライバー軸細 ANEXスリム絶縁ドライバー軸細ANEX(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。 トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)5(先端)種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品色(軸)耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
プロユースドライバー エンジニアプロユースドライバーエンジニア(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングドライバー インチ BONDHUSロングドライバー インチBONDHUS
899税込989
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー種類ボールポイントドライバー材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
翌日出荷
サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
プロユースドライバー エンジニアプロユースドライバーエンジニア(3件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスドライバー (TX) ヴィッテステンレスドライバー (TX)ヴィッテ
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。
用途ステンレス製のねじの締め付けに最適。
ソフトフィニッシュ 六角ナットショートドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ナットショートドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,788税込3,067
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
グリップドライバー