絞り込み
ブランド
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • trad(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • WIZ'A(2)
  • ANEX(1)
  • エンジニア(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • Beta(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(4)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端形状
プラス(+)(4)
先端形状
マイナス(-)(6)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 3mm(2)
  • 3.5mm(1)
  • 3.6mm(1)
  • 4mm(3)
  • 4.6mm(1)
  • 5mm(2)
  • 5.5mm(2)
  • 6mm(3)
  • 7mm(1)
  • No.0(1)
  • No.1(2)
  • No.2(2)
  • セット品(1)
軸貫通
  • なし(6)
全長(mm)
  • 190
  • 80(18)
  • 145(16)
  • 170(18)
  • 175(36)
  • 178(27)
  • 185(22)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(50)
  • 205(34)
  • 210(43)
  • 215(25)
  • 220(27)
  • 230(24)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(24)
  • 270(28)
  • 275(26)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(6)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(5)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(6)
  • なし(2)
あり・なし
商品構成
  • 単品(16)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(4)
トルクスプラス
トルクスプラス(1)
プラス(+)
プラス(+)(4)
マイナス(-)
マイナス(-)(6)
六角
六角(1)
スーパーフィットドライバー(細軸タイプ) ANEXスーパーフィットドライバー(細軸タイプ)ANEX(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン軸径(Φmm)4材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
ソフト細軸ドライバマイナス KTCソフト細軸ドライバマイナスKTC(6件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)4種類グリップドライバー寸法d(mm)4グリップ径(Φmm)20寸法D(mm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼寸法b(mm)4商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフト細軸ドライバクロス KTCソフト細軸ドライバクロスKTC
449税込494
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ソフトグリップドライバー WIZ'A差替式ソフトグリップドライバーWIZ'A(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。
材質(グリップ)PP・TPR軸径(Φmm)6.3全長(mm)約190バイオレット質量(g)約96種類差替式ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
ソケットドライバー(ショートタイプ) Betaソケットドライバー(ショートタイプ)Beta
1,898税込2,088
1本
当日出荷
軸長はショートタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
ハイソケットドライバー 5.5mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソケットドライバー 5.5mmサンフラッグ(旧:新亀製作所)
749税込824
1本
3日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイソケットドライバー 5.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソケットドライバー 5.0mmサンフラッグ(旧:新亀製作所)
699税込769
1本
4日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトグリップドライバー WIZ'AソフトグリップドライバーWIZ'A
329税込362
1本
翌々日出荷
ソフトグリップで持ちやすいドライバー。グリップへッドが大きく握りやすい。グリップヘッドに大きく分かりやすいサイズ表示。
材質(グリップ)PP・TPR軸径(Φmm)6.4全長(mm)約190質量(g)約96種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
TRAD ソフトグリップドライバー tradTRAD ソフトグリップドライバーtrad
289税込318
1個
翌日出荷
材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ-6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称-6×100商品構成単品刃先マグネットあり
TRAD ソフトグリップドライバー tradTRAD ソフトグリップドライバーtrad
289税込318
1個
翌日出荷
握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!
材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ+2軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称+2×100商品構成単品刃先マグネットあり
ハイソケットドライバー 6.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソケットドライバー 6.0mmサンフラッグ(旧:新亀製作所)
799税込879
1本
3日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
# 0x100mm [+]ドライバー エスコ# 0x100mm [+]ドライバーエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0適合ねじM1.6-2商品構成単品アズワン品番64-2226-92
3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸) エスコ3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷
適合ねじM2.5商品構成単品アズワン品番64-2225-76
グリップドライバー