絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • Wera(4)
  • KTC(4)
  • JTC(2)
  • ANEX(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ハゼット(1)
  • ツールメイトジャパン(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • FACOM(1)
  • ハーフェレ(1)
  • Beta(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(7)
先端形状
プラス(+)(5)
先端形状
マイナス(-)(14)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 4mm(3)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(5)
  • 6mm(3)
  • 6.5mm(1)
  • 7mm(1)
  • No.2(3)
  • T20(1)
  • T27(4)
  • T27H(1)
  • T30(4)
  • T30H(1)
  • TX25(1)
軸貫通
  • あり(7)
  • なし(12)
全長(mm)
  • 220
  • 80(18)
  • 145(16)
  • 170(18)
  • 175(36)
  • 178(27)
  • 185(22)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(50)
  • 205(34)
  • 210(43)
  • 215(25)
  • 230(24)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(24)
  • 270(28)
  • 275(26)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(2)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(8)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(15)
木製・樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(17)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(25)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(7)
プラス(+)
プラス(+)(5)
マイナス(-)
マイナス(-)(14)
六角
六角(1)
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバ マイナス貫通タイプKTC(12件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
プラスチック柄マイナスドライバー ANEXプラスチック柄マイナスドライバーANEX(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。
種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
細軸ドライバー マイナス サンフラッグ(旧:新亀製作所)細軸ドライバー マイナスサンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
258税込284
1本
当日出荷
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。材質(グリップ)硬質プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバーマイナスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)樹脂軸径(inch)-材質(軸)スチール商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトドライバマイナス貫通タイプ KTCソフトドライバマイナス貫通タイプKTC(4件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
トルクスドライバーHF WeraトルクスドライバーHFWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー ツールメイトジャパン貫通ドライバーツールメイトジャパン(7件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から9日以内出荷
貫通型角軸クロームバナジューム鋼、高衝撃樹脂製
材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂仕様軸部磁気付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄ドライバ クロス貫通タイプ KTC木柄ドライバ クロス貫通タイプKTC(5件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
いじり止め トルクスドライバー Weraいじり止め トルクスドライバーWera(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトドライバクロス貫通タイプ KTCソフトドライバクロス貫通タイプKTC(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Weraトルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラスWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトマイナスドライバー6100-3 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-3PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3103軸径(Φmm)5全長(mm)220質量(g)67種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス トルクスドライバー Weraステンレス トルクスドライバーWera
2,498税込2,748
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハンドドライバー トルクス ハーフェレハンドドライバー トルクスハーフェレ
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
六角型グリップによりしっかりとしたトルクの出せるハンドドライバーです。六角型のグリップによりドライバーが作業場で転がるのを防止し、軸の先端がネジ穴にしっかりフィットして最大限のトルクを伝達します。ハンドルは人間工学的な形状でありながら耐衝撃があり堅牢です。
用途ネジの締め付け材質(グリップ)樹脂 (ソフト) /ゴム商品構成単品
ヘックスローブドライバー ハゼットヘックスローブドライバーハゼット
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。 三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。 グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
用途各種機械・ホビーに材質(グリップ)グリップ:プラスチック材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100FACOM
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバーブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工カラーコード:ターコイズ・グリーン
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T20●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:220mm軸径(Φmm)4.0全長(mm)220質量(g)67軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイト商品構成単品刃先マグネットなし
8PCS ノンスリップドライバーセット JTC8PCS ノンスリップドライバーセットJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)セット内容(-)3×75mm、(-)5×75mm、(-)6×100mm、(-)8×150mm(貫通)、(+)No.0×75mm、(+)No.1×75mm、(+)No.2×100mm、(+)No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、3、5、5、6、6、8、8全長(mm)160、160、180、180、220、220、285、285質量(g)1435グリップ径(Φmm)25、25、32、32、34、34、35、35材質(軸)特殊合金鋼(S2)入組点数8商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC5406、JTC5407、JTC5408、JTC5409のも貫通あり
ノンスリップ貫通ドライバー JTCノンスリップ貫通ドライバーJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
先端のダイヤモンドコーティングで滑りにくい!!六角軸と滑りにくい専用グリップ。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)材質(軸)特殊合金鋼(S2)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
マイナスドライバー 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
商品構成単品
グリップドライバー