絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
  • ベッセル(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • エンジニア(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • DEEN(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(2)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
プラス(+)(4)
先端形状
マイナス(-)(5)
先端サイズ
  • 5mm(1)
  • 6mm(3)
  • 7mm(1)
  • 8mm(1)
  • 9mm(1)
  • 10mm(1)
  • No.1(2)
  • No.2(1)
  • PH2(1)
  • SL6.5(1)
  • T27(1)
  • T30(1)
  • T30H(1)
  • T40H(1)
  • TX30(1)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(9)
全長(mm)
  • 235
  • 80(18)
  • 145(16)
  • 170(18)
  • 175(36)
  • 178(27)
  • 185(22)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(50)
  • 205(34)
  • 210(43)
  • 215(25)
  • 220(27)
  • 230(24)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(24)
  • 270(28)
  • 275(26)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(7)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(6)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(13)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(2)
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(3)
プラス(+)
プラス(+)(4)
マイナス(-)
マイナス(-)(5)
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類ナットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
スタンダードドライバー エンジニアスタンダードドライバーエンジニア
299税込329
1本
当日出荷
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
貫通ドライバー BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(軸)クロムバナジウム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スイスグリップ・イジリドメドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・イジリドメドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ネオンドライバー ベッセルネオンドライバーベッセル
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
暗闇で光る! 薄暗い天井裏作業等の多い電気・設備工事現場。 作業現場で工具を置き忘れると、使い慣れた工具を紛失するだけでなく、施工後撤去時の危険を伴います。 ネオンドライバーは蓄光&反射でドライバーの存在を知らせます。 これなら見つかる! 力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂採用で環境にも優しい。 蓄光特性:日光・蛍光灯の明かりを吸収・自己発光します。 (20分の照射で約12時間発光します) 反射特性:ライトの光を反射します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ネオンドライバー ベッセルネオンドライバーベッセル
909税込1,000
1本
当日出荷
力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂。日光・蛍光灯等の明かりを吸収・自己発光します(20分の照射で約12時間発光)。ライトの光を反射します。ハンドルが暗闇で光る蓄光タイプ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途天井裏など暗闇での置き忘れ、紛失防止に材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップドライバー BONDHUSボールグリップドライバーBONDHUS
679税込747
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品
イジリ止メトルクスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)イジリ止メトルクスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
ヘクスローブドライバー。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から8日以内出荷
トルクスプラスドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ナットドライバー10mm DEENナットドライバー10mmDEEN
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
DEENの貫通ドライバーやクリップリームーバーなどと同じ、多様な握り方にフィットし、滑りにくい素材も配合したグリップを採用したナットドライバーです。 狭く奥まった場所のネジにもアクセスしやすいように外径は極限まで薄く設計されています。 また、ナットドライバーを引き抜く際にボックス部が手前の障害物に引っかからないように、ボックス部からシャフトにかけてなだらかなテーパー状になっています。
外径(Φmm)(ボックス部)13.7商品構成単品
バールハツリーストレートタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)バールハツリーストレートタイプサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)9.5全長(mm)235ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
マガジンドライバーロング TRUSCOマガジンドライバーロングTRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番300-6981セット内容マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25全長(mm)235質量(g)190種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
グリップドライバー