絞り込み
ブランド
  • Wera(8)
  • BONDHUS(2)
  • エスコ(1)
  • ベッセル(1)
  • felo(フェロ)(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 6mm(3)
  • 9mm(2)
  • No.3(1)
  • PZ3(1)
  • T30(1)
  • T40(2)
  • その他(1)
軸貫通
  • あり(2)
  • なし(7)
全長(mm)
  • 262
  • 80(18)
  • 145(16)
  • 170(18)
  • 175(36)
  • 178(27)
  • 185(22)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(50)
  • 205(34)
  • 210(43)
  • 215(25)
  • 220(27)
  • 230(24)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(24)
  • 270(28)
  • 275(26)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(8)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(8)
あり・なし
商品構成
  • 単品(11)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(2)
プラス(+)
プラス(+)(3)
ポジドライブ
ポジドライブ(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(4)
六角
六角(2)
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス ドライバー Weraステンレス ドライバーWera(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームドライバー WeraクラフトフォームドライバーWera(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
プロホールド・ドライバー BONDHUSプロホールド・ドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトル普通ドライバー B-260 ベッセルベクトル普通ドライバー B-260ベッセル
668税込735
1本
当日出荷
押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 サックに入る先細形状。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
2,998税込3,298
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ドライバークラフトフォームプラス WeraドライバークラフトフォームプラスWera
3,698税込4,068
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。ハンドルの下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
仕様先端マグネット:無しトラスコ品番411-6623材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)262対辺(mm)ボルスター部:13軸長(mm)150軸の形状六角軸刃先[[+]]No.3軸貫通無し色(グリップ)
グリップドライバーELGONIC(ポジドライブ) felo(フェロ)グリップドライバーELGONIC(ポジドライブ)felo(フェロ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質工具鋼軸の形状マグネット先端:無色(グリップ)ブラック/イエロー
6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
2,980税込3,278
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2225-69
チゼルドライバー クラフトフォームプラス Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラスWera
2,598税込2,858
1本
当日出荷
打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ドライバー 6mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 6mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8505軸径(Φmm)6全長(mm)262質量(g)134種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
167IVDE トルクスドライバー Wera167IVDE トルクスドライバーWera
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー