絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • エスコ(5)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • GEDORE(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • JTC(2)
  • Beta(2)
  • ANEX(1)
  • USAG(1)
  • チャンピオンツール(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(13)
先端形状
ポジドライブ(5)
先端形状
マイナス(-)(12)
先端サイズ
  • 4mm(1)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(1)
  • 6.5mm(3)
  • 8mm(8)
  • 8.5mm(1)
  • No.2(2)
  • No.3(7)
  • PZ3(2)
軸貫通
  • あり(7)
  • なし(8)
全長(mm)
  • 270
  • 80(18)
  • 145(16)
  • 170(18)
  • 175(36)
  • 178(27)
  • 185(22)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(50)
  • 205(34)
  • 210(43)
  • 215(25)
  • 220(27)
  • 230(24)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(24)
  • 275(26)
  • 280(17)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(10)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(9)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(5)
  • なし(9)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(26)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(1)
プラス(+)
プラス(+)(13)
ポジドライブ
ポジドライブ(5)
マイナス(-)
マイナス(-)(12)
スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバープラスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバーマイナス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)貫通ドライバーマイナスKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ステンレス蓄光ドライバー ANEXステンレス蓄光ドライバーANEX(5件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。
材質(グリップ)PP、TPE仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)ソフトグリップドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(+)貫通・根元六角付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
貫通ドライバープラス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)貫通ドライバープラスKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ソケットドライバー(ロングタイプ) Betaソケットドライバー(ロングタイプ)Beta
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸長はロングタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
マイナスドライバー 2150 GEDOREマイナスドライバー 2150GEDORE
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー
貫通ドライバー JTC貫通ドライバーJTC
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)セット内容プラス:No3/全長150mm・No2/全長100mm・#0/全長75mm(貫通なし)マイナス:10mm/全長300mm・6mm/全長100・8mm/全長150mm・8mm/全長200mm・3mm/全長75mm(貫通なし)プラス・マイナス::差替え式スタッピー(貫通なし)軸径(Φmm)6、6、6、8、8、8全長(mm)80、215、215、270、265、315グリップ径(Φmm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバー根元六角付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー根元六角付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X6.5X150 USAGUSAG 貫通ドライバーマイナス1.2X6.5X150USAG
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。 耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。 優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。 人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。 異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。
寸法(mm)11(ボルスター)全長(mm)270商品構成単品
51496 (+)#2X150 ソフトグリップ貫通ドライバー SIGNET(シグネット)51496 (+)#2X150 ソフトグリップ貫通ドライバーSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
プラスドライバー。
用途貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があるので、固着したネジを外す際に最適。全長(mm)270質量(g)190商品構成単品軸貫通あり
# 3x150mm [+]ドライバー エスコ# 3x150mm [+]ドライバーエスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#3×8.0適合ねじM6-8商品構成単品アズワン品番64-2226-90
プラスドライバー2160 PH GEDOREプラスドライバー2160 PHGEDORE
1,898税込2,088
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
スイスグリップ・ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン仕様根元六角付き種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー クロモリスチール JTC貫通ドライバー クロモリスチールJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)グリップ径(Φmm)26材質(軸)クロムモリブデン鋼(CR-MO)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 普通タイプチャンピオンツール
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通なし
PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ3x150mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#3×8.0適合ねじM6-8商品構成単品アズワン品番64-2227-37
PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコPZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
3,570税込3,927
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2227-33
6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸) エスコ6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
3,120税込3,432
1本
翌日出荷
全長(mm)270質量(g)104適合ねじM4-5商品構成単品アズワン品番64-2225-79
PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ3x150mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#3×8.0全長(mm)270適合ねじM6-8商品構成単品アズワン品番64-2227-25
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ GEDOREポジドライブ式ドライバー2160 PZGEDORE
3,298税込3,628
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
マイナスドライバー 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
商品構成単品
マルチクラフトマイナスドライバー6100-5 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-5PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3146軸径(Φmm)7全長(mm)270質量(g)129種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM4-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトプラスドライバー6190-3-140 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー6190-3-140PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3243軸径(Φmm)8全長(mm)270質量(g)166種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM6-8商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー