絞り込み
ブランド
  • Wera(3)
先端サイズ
  • PZ2(1)
  • TX20(1)
  • TX25(1)
  • TX30(1)
  • TX40(1)
全長(mm)
  • 70
  • 80(18)
  • 145(16)
  • 170(18)
  • 175(36)
  • 178(27)
  • 185(22)
  • 195(22)
  • 198(19)
  • 200(50)
  • 205(34)
  • 210(43)
  • 215(25)
  • 220(27)
  • 230(24)
  • 236(17)
  • 260(23)
  • 265(24)
  • 270(28)
  • 275(26)
  • 280(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ボールグリップドライバー WeraボールグリップドライバーWera
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
プラスネジ・ポジドライブ用のKraftformシリーズ 1800ハンドルを備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まり、凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンにより、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルからブレードへの切り替えが狭いため、届きにくいところにあるネジや狭い場所に沈み込んだネジに対応可能です。Take it easy色分けシステムデ、形状によって色分けされています。レーザーチップはネジリセスにフィットします。
用途ポジドライブネジに適合軸径(Φmm)6全長(mm)70品番【WERA】5007910001先端サイズ(PZ):2軸長(mm)100グリップ長さ(mm)135
(Bore Torx)ドライバービット Wera(Bore Torx)ドライバービットWera
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。ビットの穴とTORX BOネジのピンが不当な緩みを防止します。安全接続。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9差込角(inch)六角1/4
グリップドライバー