絞り込み
ブランド
  • エスコ(15)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • Wera(4)
  • BONDHUS(3)
  • ANEX(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(15)
先端形状
六角(11)
先端サイズ
  • 2mm
  • 2.5mm(43)
  • 3mm(56)
  • 3.5mm(48)
  • 4mm(96)
  • 5mm(49)
  • 5.5mm(145)
  • 6mm(142)
  • 6.5mm(52)
  • 8mm(138)
  • 10mm(62)
  • No.0(37)
  • No.1(119)
  • No.2(177)
  • No.3(88)
  • T8(34)
  • T10(45)
  • T15(41)
  • T20(48)
  • T25(41)
  • T30(34)
軸貫通
  • なし(22)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 125(3)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 145(2)
  • 157(5)
  • 197(1)
  • 198(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(23)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(22)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(27)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(15)
六角
六角(11)
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー WeraマイナスドライバーWera(3件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー WeraヘキサゴンマイクロドライバーWera(6件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー BONDHUSマイナスドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ WeraESDマイクロドライバー 静電気対策タイプWera(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロホールド・ドライバー BONDHUSプロホールド・ドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバー エスコ2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LW-2種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトマイナスドライバー6100-00-70 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-00-70PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3073軸径(Φmm)2.5全長(mm)140質量(g)15種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM1.2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー(BallHexagon) エスコドライバー(BallHexagon)エスコ
240税込264
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
軸長(mm)50
2.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ2.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KS-2種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0x70mm [-]ドライバー エスコ2.0x70mm [-]ドライバーエスコ
860税込946
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-22種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
16x635mm [-]ドライバー(ロングサイズ) エスコ16x635mm [-]ドライバー(ロングサイズ)エスコ
6,990税込7,689
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560KA-635種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー(Hexagon) エスコドライバー(Hexagon)エスコ
190税込209
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
軸長(mm)50
電工グリップドライバー ANEX電工グリップドライバーANEX
389税込428
1個
当日出荷
トラスコ品番535-2366全長(mm)198先端サイズ2軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)40
R&Rドライバー(+) PROMOTE(プロモート)R&Rドライバー(+)PROMOTE(プロモート)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
R&Gドライバー(-)は、手になじみやすいラバーグリップ仕様のドライバーです。先端はマグネット入りです。
用途ネジの開閉に。仕様Cr-v(全身焼き入れ)先端ブラックディブ塗装先端形状プラス商品構成単品先端サイズ(mm)2刃先マグネットあり
スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入 Wiha(ビーハ/ノガ)スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入Wiha(ビーハ/ノガ)
9,898税込10,888
1箱(50本)
4日以内出荷
コンパクトなマイナスドライバーです。
軸径(Φmm)2全長(mm)85商品構成セット品ハンドル幅(mm)8
2.0x80mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ2.0x80mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
寸法(mm)2商品構成単品
強力マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)強力マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
仕様DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー。商品構成単品
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LY-2種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバーエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LT-320種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバー エスコ2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバーエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LT-120種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0x0.4mm/40mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ2.0x0.4mm/40mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PL-40種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0x125mm [-]ドライバー エスコ2.0x125mm [-]ドライバーエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-23種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0x40mm [-]ドライバー エスコ2.0x40mm [-]ドライバーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-21種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
0.3x2.0x70mm [-]ドライバー エスコ0.3x2.0x70mm [-]ドライバーエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-70種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 2mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 2mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8495軸径(Φmm)2全長(mm)125質量(g)7種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
2 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ2 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバーエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SH-2全長(mm)145種類グリップドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)145商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー