絞り込み
ブランド
  • エスコ(18)
  • Wera(6)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • BONDHUS(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • エンジニア(2)
  • JTC(2)
  • USAG(2)
  • KTC(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ベッセル(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • FACOM(1)
  • Beta(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
マイナス(-)(36)
先端形状
六角(13)
先端サイズ
  • 3mm
  • 2.5mm(43)
  • 3.5mm(48)
  • 4mm(96)
  • 5mm(49)
  • 5.5mm(145)
  • 6mm(142)
  • 6.5mm(52)
  • 8mm(138)
  • 10mm(62)
  • No.0(37)
  • No.1(119)
  • No.2(177)
  • No.3(88)
  • T8(34)
  • T10(45)
  • T15(41)
  • T20(48)
  • T25(41)
  • T30(34)
軸貫通
  • なし(36)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 101(2)
  • 107(1)
  • 120(1)
  • 126(2)
  • 140(1)
  • 146(1)
  • 151(1)
  • 153(1)
  • 155(1)
  • 156(1)
  • 157(1)
  • 160(1)
  • 161(2)
  • 167(1)
  • 168(1)
  • 169(2)
  • 173(2)
  • 177(2)
  • 190(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(9)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(31)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(36)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(49)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(1)
プラス(+)
プラス(+)(3)
マイナス(-)
マイナス(-)(36)
六角
六角(13)
ベビードライバ (マイナス) KTCベビードライバ (マイナス)KTC(19件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
細軸ドライバー マイナス サンフラッグ(旧:新亀製作所)細軸ドライバー マイナスサンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
148税込163
1本
当日出荷
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。材質(グリップ)硬質プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー WeraマイナスドライバーWera(3件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー BONDHUSマイナスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類ナットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー WeraヘキサゴンマイクロドライバーWera(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー BONDHUSマイナスドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー 910 ベッセルメガドラ細軸ドライバー 910ベッセル(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり
プロユースドライバー エンジニアプロユースドライバーエンジニア(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス ドライバー Weraステンレス ドライバーWera(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ベビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ベビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロホールド・ドライバー BONDHUSプロホールド・ドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ WeraESDマイクロドライバー 静電気対策タイプWera(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスドライバー ヴィッテステンレスドライバーヴィッテ
889税込978
1本
当日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。吊るす事ができる穴があります。
用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
マイナスドライバー ParkTool(パークツール)マイナスドライバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。 自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
商品構成単品
ミニソフトドライバー エンジニアミニソフトドライバーエンジニア
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
899税込989
1本
当日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
USAG マイナスドライバー0.5x3x75 USAGUSAG マイナスドライバー0.5x3x75USAG
799税込879
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)0.5全長(mm)173シャンク長(mm)75商品構成単品
335 マイナスドライバー Wera335 マイナスドライバーWera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
仕様レーザーチップ付丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
889税込978
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製) エスコ3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製)エスコ
7,090税込7,799
1本
欠品中
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
質量(g)30材質(軸)チタン合金商品構成単品アズワン品番64-7869-63
エルゴハンドルステンレスマイナス BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスマイナスBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3.0 x100mm [Hexagon]ドライバー エスコ3.0 x100mm [Hexagon]ドライバーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LW-3種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ3.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
560税込616
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KW-3種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー(BallHexagon) エスコドライバー(BallHexagon)エスコ
245税込270
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
軸長(mm)50
マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+) Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと 強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることが できます。油や水の濡れに強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KS-3種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバーハゼット
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー(Hexagon) エスコドライバー(Hexagon)エスコ
195税込215
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
軸長(mm)50
ノンスリップドライバー JTCノンスリップドライバーJTC
749税込824
1個
5日以内出荷
先端のダイヤモンドコーティングで滑りにくい!!六角軸と滑りにくい専用グリップ
ドライバー -3.0mm×75mm JTCドライバー -3.0mm×75mmJTC
889税込978
1個
8日以内出荷
仕様貫通なし材質SNCM8660寸法(mm)ドライバー:-3.0×75全長(mm)155ブレード長さ(mm)75軸貫通なし
USAG マイナスドライバー0.4x2x50 USAGUSAG マイナスドライバー0.4x2x50USAG
739税込813
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)0.5全長(mm)173シャンク長(mm)75商品構成単品
#3x200mm [+]ドライバー(チタン合金製) エスコ#3x200mm [+]ドライバー(チタン合金製)エスコ
14,000税込15,400
1本
欠品中
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様先端×軸径(mm):(+)#3×8質量(g)135先端サイズ3mm材質(軸)チタン合金商品構成単品アズワン品番64-7869-62
0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品アズワン品番64-2227-53
クリップ付 スモールマイナスドライバー 50本入 Wiha(ビーハ/ノガ)クリップ付 スモールマイナスドライバー 50本入Wiha(ビーハ/ノガ)
27,880税込30,668
1箱(50本)
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)3商品構成セット品ハンドル幅(mm)11
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
3.0x100mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ3.0x100mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
寸法(mm)3商品構成単品
グリップドライバー