商品豆知識
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(5)

プラス(+)(4)

マイナス(-)(4)

六角(1)
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)209
質量(g)76
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,520
税込¥1,672
5日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:3mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)168
質量(g)21
軸径(inch)-
先端サイズ3mm
グリップ径(Φmm)21
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,250
税込¥1,375
5日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)178
質量(g)45
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)25
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)245
質量(g)126
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)36
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥2,200
税込¥2,420
5日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)178
質量(g)45
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)25
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,240
税込¥1,364
5日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)2.0
全長(mm)117
質量(g)13.3
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm
軸径(Φmm)2.0
全長(mm)117
質量(g)13
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,570
税込¥1,727
5日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)2.0
全長(mm)117
質量(g)13
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,150
税込¥1,265
5日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)168
質量(g)32.6
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)21
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,670
税込¥1,837
5日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Hex●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:169mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)2
全長(mm)169
質量(g)31
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)19
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T7●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)117
質量(g)13.3
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,888
税込¥2,077
5日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)4.0
全長(mm)209
質量(g)47
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T8●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)168
質量(g)31.7
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)21
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,670
税込¥1,837
5日以内出荷
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠
軸径(Φmm)4.0
全長(mm)210
質量(g)48
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)炭素鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,750
税込¥1,925
5日以内出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。