商品豆知識
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きドライバーでそのうちの5つは下にあるネジ用にブレード直径が小さくなっています。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。プロファイルとサイズに応じた色分けがしてあります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
セット内容絶縁プラスドライバー 006450・006451(PH1・2)、絶縁ポジドライバー 006460・006461(PZ1・2)、絶縁プラスマイナスドライバー 006191(#2)、絶縁マイナスドライバー 006100・006115・006120・006440(0.4×2.5・0.8×2.5・4・1×5.5・0.6×3.5mm)、絶縁トルクスドライバー 006170・006172・006174・006176・006178(TX10・15・20・25・30)、ねじホルダー 4.5-6×41・6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137311(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
IEC 60900 に従って個別にテストされた絶縁ドライバを備えた 6 ピース ドライバ セット。許容電圧 1,000 ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000 ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやタコは過去のものになります。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。強化された腐食保護と正確なフィット感を実現するブラックポイントチップ。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。収納用のラックも付属。
セット内容絶縁プラスドライバー 006152・006154(PH1・2)、絶縁マイナスドライバー 006110・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、絶縁四角ドライバー 004780・004781(#1・2)
1セット
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。