グリップドライバー :「六角頭 ねじ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現。
ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。
軸長(mm)200
刃先(mm)(PZ)4
六角(mm)10
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角形のグリップ、転がり防止機能ブラックポイント刃先仕上げ、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
セット内容トルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40
質量(g)749
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
1組
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
セット内容いじり止めトルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40
質量(g)760
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
1組
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
ステンレススチール製の高品質クラフトフォームポジドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします
軸長(mm)300
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
軸長(mm)100
クラフトフォームプラスハンドルを備えた6ピースドライバーセットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーをきちんと収納できる実用的なラックが付属しています。
セット内容プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007(0.8×4・1×5.5mm)
クラフトフォーム プラス ハンドルを備えた6ピース ドライバー セットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。チップが文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)、マイナスドライバー 110010・110004(1.2×6.5・0.8×4mm)、四角ドライバー 117682・117684(#1・2)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
快適で人間工学に基づいた作業を可能にするクラフトフォームハンドルを備えた7ピースドライバーセットで、水ぶくれやタコを防ぎます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
セット内容プラスドライバー 008720(PH2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004(0.8×4mm)、トルクスドライバー 028008・028010・028012(TX15・20・25)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
高品質のクラフトフォームプラスドライバー。マルチコンポーネントのクラフトプラスハンドルにより、快適で人間工学に基づいた作業が可能になり、水ぶくれやタコになりにくい。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、作業場での転がりを防ぎます。ネジ頭にしkkりとフィットするレーザーチップ。
クラフトフォームプラスハンドルを備えた6本組ドライバーセット。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップの先端は文字通りネジの頭に食い込み、滑りを防ぎます。六角ブレードと一体化されたボルスターに適用されるオープンエンドまたはリングスパナの助けを借りて、より多くのトルクを伝達できます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。ドライバーを整然と保管できる実用的なラック付属。
寸法(mm)マイナスサイズ:0.6×3.5・0.8×4・1×5.5・1.2×6.5
サイズプラスサイズ(PH):1・2
電気技師用ブレード付きのプレミアムクラフトフォームプラスドライバー。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する複数コンポーネントのクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。ドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されており、この粗い表面がネジの頭に「食い込み」、しっかりとフィットします。
軸長(mm)100
先端サイズ(mm)1.2×6
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。
用途手動・工作機械作業用
セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001)
寸法(mm)150×410×55
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。