16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
いじり止めトルクス
いじり止めトルクス(2)
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
プラス(+)
プラス(+)(3)
ポジドライブ
ポジドライブ(2)
マイナス(-)
マイナス(-)(3)
六角
六角(10)
1本
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SH-6 全長(mm)185 種類グリップドライバー 寸法B(mm)105/37 寸法C(mm)185 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SH-3 全長(mm)156 種類グリップドライバー 寸法B(mm)81/26 寸法C(mm)156 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SH-5 全長(mm)185 種類グリップドライバー 寸法B(mm)105/37 寸法C(mm)185 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SH-2 全長(mm)145 種類グリップドライバー 寸法B(mm)81/26 寸法C(mm)145 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SH-4 全長(mm)173 種類グリップドライバー 寸法B(mm)98/33 寸法C(mm)173 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SH-2.5 全長(mm)156 種類グリップドライバー 寸法B(mm)81/26 寸法C(mm)156 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
995 税込1,095
翌日出荷

ボールポイント付。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ボールエンド形状により、角度をつけて作業できるため入り組んだ箇所に最適です。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドライバーでショートビット(R溝なし)を取り付けるためのアタッチメント 全長19mm、30mmショートビットが装着可能 両頭ビットは使用できません(片頭ビット専用)) ビットはマグネットロック方式(完全固定ではありません) ビットに磁力が帯びるためネジを落とさずキャッチできます
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:AKL-080●全長(mm):80●材質:真鍮 磁石/クロム・モリブデン・バナジウム鋼●重量(g):44●六角シャンク(mm):6.35●六角対辺:1/4"(6.35mm) アズワン品番67-4718-59
1本
789 税込868
翌日出荷

クイックリリース。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4" セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30ポジドライブビット:#1・#2・#3 商品構成セット品
1組
17,400 税込19,140
翌日出荷

軸径(Φmm)10.0 寸法(mm)8.0 ハンドル長さ(mm)112 商品構成単品 差込角(inch)4"
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE セット内容サイズ:2・2.5・3・4・5・6mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
8,590 税込9,449
翌日出荷

セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
1セット
28,400 税込31,240
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550BT-11 セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/ポジドライブビット:14・19・22g/Hex-Plusビット:11・15・20・24g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース" 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550BT-12 セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース" 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷