「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(1)

マイナス(-)(1)
潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
グリップ径(Φmm)27
材質(軸)高炭素鋼軸
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0601
刃先マグネットなし
軸貫通なし
精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
色グリーン/ブラック
質量(g)40
対辺(mm)6.35
グリップ径(Φmm)24
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。