「先端形状」から絞り込む

Y型(1)

トルクス(ヘックスローブ)(3)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(4)

マイナス(-)(4)

五角(1)

六角(1)
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)7
全長(mm)190
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)25
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全体が小さいので狭い箇所での作業に最適です。
用途狭い箇所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)2
全長(mm)55
質量(g)1.6
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)6.3
グリップ長さ(mm)25
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
先端内径(mm)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
色グリーン/ブラック
質量(g)40
対辺(mm)6.35
グリップ径(Φmm)24
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。携帯に便利なケース入りです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
トラスコ品番368-7155
セット内容二面幅:1.5(DB-15)、2(DB-20)、2.5(DB-25)、3(DB-30)、4(DB-40)
質量(g)113
種類セット品
材質(軸)高炭素鋼
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(5本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
全長(mm)167
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)21
材質(軸)クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)87
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ミニソフトドライバー(DG-21~24)のセットです。ビュレットタイプのホルダー付です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
セット内容(+)ドライバー:#0・#00/(-)ドライバー:3×0.4、4×0.5
軸径(Φmm)3、4
全長(mm)167
質量(g)124
種類セット品
グリップ径(Φmm)27、32
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
全長(mm)167
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)21
材質(軸)クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)87
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)3
全長(mm)146
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)15
先端内径(mm)-
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
先端内径(mm)-
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
トラスコ品番368-7872
軸径(Φmm)3
全長(mm)146
質量(g)17
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)15
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
トラスコ品番368-7881
軸径(Φmm)3
全長(mm)146
質量(g)16
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)15
商品構成単品
先端長(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。