パワーグリップドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)当日出荷
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。
ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003)
二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。
先端は強力マグネット付。
六角軸ドライバー。
六角ボルスター付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバー(木柄)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
長軸ドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)380種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。
先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番436-2802セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150質量(g)750種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
長軸ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)395質量(g)140種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状トルクス商品構成セット品
スベランドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
材質(グリップ)樹脂セット内容No.1、No.2、-1.0×6全長(mm)240質量(g)320商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
スベランドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
トルクグリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)20日以内出荷
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
材質(グリップ)樹脂セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個)質量(g)820種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり
パワーグリップコネクタターミナルツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)109寸法A(mm)66寸法D(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
スベランスタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.3全長(mm)82商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
深くて狭い箇所での作業に最適です。
スッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダー付です。
用途六角ボルト・ナット着脱用材質(グリップ)樹脂トラスコ品番239-6354セット内容7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm全長(mm)250質量(g)940材質(軸)構造用鋼セット商品数6商品構成セット品
ボックスドライバー BDシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。ソケット部6角形状。プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
スベランドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番336-3017セット内容PWMD-075・100・150、PWPD-001・002・003、PWSD-M2・P2、布袋セット数8商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
長軸ドライバーセット(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番810-9176セット内容(+)No.2、No.3/(-)1.0×9.0全長(mm)380質量(g)760種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
長軸ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番810-9180セット内容(-)0.8×6.0/(+)No.2全長(mm)395質量(g)290種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
グリップドライバー の新着商品
ページ: 1/ 3