絞り込み
ブランド
  • エスコ(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • ヴィッテ(4)
  • Wera(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(12)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端サイズ
  • 1.1mm(1)
  • 1.4mm(1)
  • 1.5mm(1)
  • 1.8mm(1)
  • 2mm(3)
  • 2.5mm(1)
  • 3.4mm(1)
  • IP7(1)
  • IP8(1)
  • No.0(2)
  • PL6(1)
  • T3(1)
  • T4(1)
  • T5(1)
  • T6(4)
  • T7(4)
  • T8(4)
  • セット品(1)
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(14)
全長(mm)
  • 140
  • 89(6)
  • 100(6)
  • 102(10)
  • 103(6)
  • 106(5)
  • 108(5)
  • 110(13)
  • 114(9)
  • 115(5)
  • 120(5)
  • 133(27)
  • 134(16)
  • 137(29)
  • 145(6)
  • 150(24)
  • 153(10)
  • 157(37)
  • 160(21)
  • 175(8)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • なし(1)
なし
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
プラスチック精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)プラスチック精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
319税込351
1本
当日出荷
材質(グリップ)プラスチック仕様軸部焼入種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)精密ドライバーセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適全長(mm)140質量(g)119先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0軸長(mm)50先端形状プラス、マイナス商品構成セット品
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1本
32日以内出荷から78日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
ドライバー (精密用) エスコドライバー (精密用)エスコ
220税込242
1本
翌日出荷
全長(mm)140軸長(mm)30
精密ドライバー (+) ヴィッテ精密ドライバー (+)ヴィッテ
999税込1,099
1本
翌日出荷
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
精密ドライバー (-) ヴィッテ精密ドライバー (-)ヴィッテ
819税込901
1本
翌日出荷
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.1x40mm Wera1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.1x40mmWera
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4649材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.1先端サイズ(mm)PL1.1
T8x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT8x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
商品構成単品
6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
2,900税込3,190
1組
翌日出荷
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 工具袋付。
セット内容T3・T4・T5・T6・T7・T8(6本組)、T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き寸法(mm)270(W)×215(H)ポケット数6(幅28ポケット×6個)商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)2.5商品構成単品ハンドル幅(mm)9
ESD精密ドライバー (-) ヴィッテESD精密ドライバー (-)ヴィッテ
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
ESD精密ドライバー (+) ヴィッテESD精密ドライバー (+)ヴィッテ
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.4x40mm Wera1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.4x40mmWera
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4650材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.4先端サイズ(mm)PL1.4
T7x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT7x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
全長(mm)140商品構成単品
T6x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT6x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
全長(mm)140商品構成単品
T5x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT5x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
全長(mm)140商品構成単品
T4x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT4x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
商品構成単品
T3x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT3x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
商品構成単品いじり止め穴有無無し
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付) Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,598税込3,958
1本
32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
精密ドライバー