絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • エスコ(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • エンジニア(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(15)
先端サイズ
  • T6
  • 0.9mm(11)
  • 1.2mm(16)
  • 1.3mm(14)
  • 1.5mm(29)
  • 1.8mm(44)
  • 2mm(43)
  • 2.5mm(48)
  • 3mm(53)
  • 3.5mm(16)
  • 4mm(13)
  • No.0(39)
  • No.00(31)
  • No.000(13)
  • No.1(28)
  • T4(14)
  • T5(13)
  • T7(13)
  • T8(16)
  • セット品(35)
商品構成
  • 単品(15)
全長(mm)
  • 133(1)
  • 137(2)
  • 138(1)
  • 140(4)
  • 143(1)
刃先マグネット
  • なし(6)
なし
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(7)
樹脂(ハード)
軸貫通
  • なし(6)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(15)
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバーANEX(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ精密ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
青色(グリップエンド)商品構成単品
1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバーWera
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業材質(グリップ)複合材軸径(Φmm)3.00材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
T 6x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密) エスコT 6x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552SC-6種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDトルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDトルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から47日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx 6 [ヘックスローブ]精密ドライバー エスコTx 6 [ヘックスローブ]精密ドライバーエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-6種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
579税込637
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
T6x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT6x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
全長(mm)140商品構成単品
T 6x143mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT 6x143mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
全長(mm)143質量(g)12商品構成単品アズワン品番64-2226-43
T6 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコT6 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)エスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
全長(mm)137商品構成単品アズワン品番64-2223-04
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付) Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,698税込4,068
1本
32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
ESD精密ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
マジックスプリング付PF精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付PF精密トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー