精密ドライバー :「サシ」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
トルクスプラス
トルクスプラス(1)
プラス(+)
プラス(+)(3)
マイナス(-)
マイナス(-)(2)
携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm 全長(mm)(セット時)118 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番64-7908-27
1個
925 税込1,018
当日出荷

仕様●(+)ドライバー:#0、#00●TORXドライバー:T5、T6、T7、T8●セット時全長:120mm●携帯に便利なペンホルダー型グリップ アズワン品番65-9271-24
1セット
925 税込1,018
翌日出荷

仕様●サイズ:1IPR●軸径:2.0mm●軸長:40mm●全長:137mm 商品構成単品 アズワン品番65-2142-89
1本
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質(グリップ)ハンドル:PP+TPR セット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm 全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123 材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-52
1組
770 税込847
翌日出荷

ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、(+)#0×(-)#0 全長(mm)155 差込角(mm)3.0 商品構成セット品
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、5溝タイプ:0.8×1.2mm 全長(mm)155 差込角(mm)3.0 商品構成セット品
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85 セット数7点 ビット全長(mm)120 六角軸対辺(mm)3.5
1セット(1セット)
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-12 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-11 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-21 セット内容(+)#00×(-)2mm・(+)#0×(-)2.5mm・(+)#1×(-)3.5mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷

イジリ止付 先端は耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:T7・T8・T9・T10・T15・T20●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●ポケット数:10個●カラー:ケース:カーキ 商品構成セット品 アズワン品番65-2142-90
1セット(6本)
7,930 税込8,723
3日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-22 セット内容(+)#00×(-)2mm・(+)#0×(-)2.5mm/六角:1.5×2mm・2.5×3mm/トルクス:T6×T7・T8×T9 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
9,010 税込9,911
翌日出荷

セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。
1セット
9,830 税込10,813
翌日出荷

仕様ドライバー全長:124mm 質量(g)本体:59、ビットセット:67 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-22
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

スタンド付。 イジリ止付。
セット内容<セット内容>:6本組サイズ・軸径・軸長:T7・3.0mm・60mm、T8・3.0mm・60mm、T9・4.0mm・60mm、T10・4.0mm・60mm、T15・4.0mm・60mm、T20・4.0mm1・60mm 全長(mm)157 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-64
1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

おすすめ人気ランキング