絞り込み
ブランド
  • ANEX(6)
  • JAPPY(2)
  • Wera(1)
  • マーベル(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(8)
先端形状
マイナス(-)(8)
先端サイズ
  • 4mm(1)
  • 5mm(2)
  • 6mm(5)
  • No.1(1)
  • No.2(7)
  • No.3(1)
刃先マグネット
  • あり(9)
  • なし(1)
全長(mm)
  • 248
  • 157(2)
  • 158(3)
  • 161(2)
  • 170(5)
  • 178(2)
  • 181(2)
  • 183(4)
  • 195(3)
  • 198(11)
  • 200(13)
  • 205(4)
  • 210(2)
  • 215(4)
  • 217(2)
  • 245(3)
  • 250(7)
  • 265(4)
  • 298(4)
  • 300(4)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(8)
樹脂(ハード)
軸貫通
  • あり(3)
  • なし(7)
あり・なし
商品構成
  • 単品(10)
単品
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)ANEX(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)ANEX(7件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スリットパワードライバー ANEXスリットパワードライバーANEX(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ボールドライバー マーベル絶縁ボールドライバーマーベル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
叩ける電工ドライバー ANEX叩ける電工ドライバーANEX
699税込769
1本
当日出荷
ガラス繊維入り強化プラスチック 叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造! 電気を通さない絶縁体
用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に軸径(Φmm)6.3グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
スリットパワードライバー(電工タイプ) ANEXスリットパワードライバー(電工タイプ)ANEX(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スリム絶縁ドライバー JAPPYスリム絶縁ドライバーJAPPY
729税込802特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップ径(Φmm)42商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
貫通電工ドライバー JAPPY貫通電工ドライバーJAPPY
859税込945
1個
翌日出荷
グリップ径(Φmm)41商品構成単品耐電圧(V)ハンドル後端のみ絶縁体刃先マグネットあり軸貫通あり
スリットパワードライバー フック付 ANEXスリットパワードライバー フック付ANEX
539税込593
1本
当日出荷から6日以内出荷
滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。
材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工ドライバー