絞り込み
ブランド
  • ANEX(10)
  • TRUSCO(3)
  • マーベル(3)
  • Wera(2)
  • KTC(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • エスコ(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • フジ矢(1)
  • ホーザン(1)
  • Three Axis(1)
  • JAPPY(1)
  • KENOH(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(30)
先端サイズ
  • No.2
  • 0.9mm(1)
  • 1.3mm(1)
  • 2mm(1)
  • 2.5mm(5)
  • 3mm(4)
  • 3.5mm(4)
  • 4mm(7)
  • 5mm(12)
  • 5.5mm(16)
  • 5.8mm(2)
  • 6mm(33)
  • 6.3mm(2)
  • 6.5mm(5)
  • 6.6mm(1)
  • 7.1mm(1)
  • 8mm(5)
  • 10mm(2)
  • No.1(10)
  • No.3(4)
刃先マグネット
  • あり(27)
  • なし(3)
全長(mm)
  • 158(1)
  • 183(1)
  • 186(1)
  • 198(6)
  • 200(7)
  • 202(1)
  • 205(3)
  • 210(1)
  • 215(2)
  • 217(1)
  • 233(1)
  • 236(1)
  • 240(1)
  • 248(6)
  • 250(4)
  • 252(1)
  • 265(2)
  • 267(1)
  • 298(2)
  • 300(2)
軸貫通
  • あり(5)
  • なし(23)
あり・なし
商品構成
  • 単品(30)
単品
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(4)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(20)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(30)
ソフトグリップドライバー ホーザンソフトグリップドライバーホーザン(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用マグネット付第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)ANEX(9件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クイック電工ドライバー ANEXクイック電工ドライバーANEX(13件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工グリップドライバー マーベル電工グリップドライバーマーベル(5件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ刃先はマグネット入りネジに余裕の締付け力 刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX落下防止スリム絶縁ドライバーANEX
729税込802
1本
当日出荷
コード取付OK!高所で安心ねじ回し。 回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。 スリム先端なので狭い場所にもスッと入る! 先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。 軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。
用途電気・通信設備工事などの作業に仕様マグネット・リング付寸法E(mm)6寸法d2(mm)15寸法G(mm)40商品構成単品刃先マグネットあり
落下防止ドライバー ANEX落下防止ドライバーANEX(3件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
リング付きで落下防止コードの取付が可能。高所作業に最適です。ハンドルを回してもコードがからまない回転キャップ付き。指で触ってプラス・マイナスを識別できます。
種類グリップドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE、PA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトラウンドドライバ クロス KTCソフトラウンドドライバ クロスKTC(5件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。 グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は、(+)を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。 軸の材質はCr-Vです。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ボールドライバー マーベル絶縁ボールドライバーマーベル(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
クッションパワードライバー ANEXクッションパワードライバーANEX(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スリットパワードライバー ANEXスリットパワードライバーANEX(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO電工ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
種類電工ドライバー材質(軸)特殊鋼(SVCM+)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工DV黒金 フジ矢電工DV黒金フジ矢
1,198税込1,318
1本
当日出荷
絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。商品構成単品刃先マグネットあり
叩ける電工ドライバー ANEX叩ける電工ドライバーANEX
669税込736
1本
当日出荷
ガラス繊維入り強化プラスチック 叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造! 電気を通さない絶縁体
用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に軸径(Φmm)6.3グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
落下防止電工ドライバー TRUSCO落下防止電工ドライバーTRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトラウンドドライバクロス貫通タイプ KTCソフトラウンドドライバクロス貫通タイプKTC(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
押し回しに適したラウンド形状のグリップで手の平が痛くなりません。グリップの素材は環境にやさしいエラストマを採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付き。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
短絡防止 絶縁ドライバー ANEX短絡防止 絶縁ドライバーANEX(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
399税込439特価
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-2L種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スリットパワードライバー(電工タイプ) ANEXスリットパワードライバー(電工タイプ)ANEX(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具)クッション電工ドライバー(マグネット入り)BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
落下防止電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO落下防止電工ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
お~らくドライバー(落下防止リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お~らくドライバー(落下防止リング付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる回転リングは360度クルクル回って絡みにくい滑りにくい軟質樹脂グリップ
全長(mm)200質量(g)115種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工ドライバー KENOH電工ドライバーKENOH
228税込251
1個
当日出荷
ボールグリップで締め付け力アップ!ソフトグリップ加工で手にしっくりなじみます。柄尻の溝でヒートン廻しとして使用できます。先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。
用途ネジ・ビスの締め・緩めに。質量(g)97グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
貫通電工ドライバー JAPPY貫通電工ドライバーJAPPY
809税込890
1個
翌日出荷
グリップ径(Φmm)41商品構成単品耐電圧(V)ハンドル後端のみ絶縁体刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
599税込659
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
貫通型ソフトグリップドライバー Three Axis貫通型ソフトグリップドライバーThree Axis(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。
軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
NWSドライバー12 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSドライバー12DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
寸法(mm)+♯2×100全長(mm)205質量(g)80グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリットパワードライバー フック付 ANEXスリットパワードライバー フック付ANEX
499税込549
1本
当日出荷から6日以内出荷
滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。
材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ステンレスVDEドライバー WeraステンレスVDEドライバーWera
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ソフトドライバー マーベル絶縁ソフトドライバーマーベル
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 軸径Φ6.6mm 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品寸法E(Φmm)6.6先端刃幅(mm)6.6寸法G(Φmm)33寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
電工ドライバー