1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。 本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。 マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。 使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。
用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。 トラスコ品番363-3935 セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 マグネットあり(マグネット式アダプター使用時) 入数10点
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

おすすめ人気ランキング