ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1621
セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)14500
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。