3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。
1セット
13,800 税込15,180
翌日出荷

セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。右回転・左回転・固定の切替が可能です。100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能。
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
8,130 税込8,943
翌日出荷