2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ソフトな握り心地のグリップ。微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 成革製ロールアップケース入り。 組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。 精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。 柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。 8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用 仕様ドライバーハンドル:105mm セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット 商品構成セット品 アズワン品番64-7868-87
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷